Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Eiscrusher in Weiß/Grün 10024698_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024698_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024698_0
EAN/GTIN:
     4052025246983
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Mit dieser Eiscrusher Maschine geht die Cocktail-Zubereitung besonders schnell von der Hand. Ob für die eigene Hausbar zu Hause oder in der Gastronomie - Der Ice Crusher ist ein tolles Must-have für jeden Barkeeper.

Der Eiszerkleinerer kommt ganz ohne Strom aus und muss nur manuell mittels der Handkurbel bedient werden. Der feste Stand der Maschine ist wichtig, um die Drehbewegung einfach auszuführen. Die helle Optik rundet das moderne Design ab. Entnehmen Sie das Crushed Ice einfach aus dem Auffangbehälter.

Eiscrusher Maschine im Überblick
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23,5 x 16 x 12,5 cm
- Maße Öffnung H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 cm
- Maße Auffangbehälter H x B x T: ca. 14,5 x 11 x 11 cm
- Fassungsvermögen Behälter: ca. 1,75 l
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff, rostfreier Edelstahl
- Farbe: Weiß, Grün

Manueller Ice Crusher
- Mit Handkurbel
- Gummierte, kratzsichere Füße
- Abnehmbarer Deckel
- 6 Zerkleinerer
- Großer Auffangbehälter

Eiszerkleinerer als praktisches Zubehör
- Fester Stand durch 4 Gummifüße
- Nach Gebrauch gut trocknen lassen
- Manuelle Bedienung ganz ohne Strom - Im Uhrzeigersinn drehen
- Zubehör für Küche, Hausbar und Gastronomie
- Für Cocktail-Abende: Mixen Sie Caipirinha, Moscow Mule uvm.
- Empfohlene Reinigung per Hand für mehr Langlebigkeit 

Lieferumfang
- 1 x Eiscrusher Maschine
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Grün
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: eismühle, Crusheisbereiter, Eiscrusher, Eiscrusher-Maschine, Eishacker, Eismühlen, Ice-Crush, Ice-Crusher, Bar, Barzubeör, Cocktailzubehör, Crushed-Eis, Edelstahl, Eiswürfel, Eiswürfelbereiter, gastro, Gastronomie, Gummifüße, Handkurbel, handbetrieben, Ice-Crush-Funktion, Küchenmaschine, Küchenutensilien, klein, Mahlwerk, manuell, Maschine, Metall, handkurbel, modern, Design, ohne-Strom, Schutzfüße, stabil, Stromlos, Zubehör, rostfrei, grün, weiß, küchenzubehör, Eiscruhser, eisscrussher, iescrusher, eiskrusher, eizcruzher, eeiscrusheer,eiiscrusher, eiscruusher, eiscrrusherr, eiscrushher, eisccrusher, iscrusher, eiscrushe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.