Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Relaxdays Küchen Set 12-tlg., 3 Rührschüsseln, Messlöffel & Messbecher, Schneebesen, Edelstahl, Küchenutensilien, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024737_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024737_0
EAN/GTIN:
     4052025247379
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Das vielseitige Utensilien-Set wird Ihr ständiger Begleiter in der Küche. In den drei Rührschüsseln aus Edelstahl bereiten Sie leckeren Kuchenteig oder Salate frisch zu. Pfannkuchenteig, Saucen oder Cremes vermengen Sie mit dem Rührbesen. Dank seinem schlanken Griff und den feinen Drähte arbeiten Sie dabei ohne viel Kraftaufwand. Die im Set enthaltenen Messbecher geben sowohl Milliliter als auch amerikanische Maße an. Dadurch können Sie ohne lästiges Umrechnen nach englischen Rezepten kochen. Die dekorativen Schüsseln im Metallic-Look sind auch beim Servieren ein Hingucker.

Küchen Set 12-teilig im Detail
- Gesamtgewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: silber

Set mit Schüsseln und Schneebesen
- Schüssel groß H x D: ca. 12 x 26 cm
- Schüssel mittel H x D: ca. 11 x 21,5 cm
- Schüssel klein H x D: ca. 9,5 x 18 cm
- Volumen der Schüsseln: ca. 3,5 l, 2 l, 1, 3 l
- Schneebesen H x B x T: ca. 6,5 x 26 x 2 cm, Griff: ca. 10,5 cm

Messlöffel/ Cups
- 4 Becher: 1 Cup (250 ml), 1/2 Cup (125 ml), 1/3 Cup (80 ml), 1/4 Cup (60 ml)
- 4 Messlöffel: 1 Esslöffel, 1 Teelöffel, 1/2 Teelöffel, 1/4 Teelöffel

Küchenhelfer aus Edelstahl
- Perfekt zum Nachkochen amerikanischer Rezepte
- Die Maße sind auf Mess Cups und Löffeln eingraviert
- Problemlose Reinigung in der Spülmaschine
- Ineinander gestapelt sind die Teile platzsparend aufbewahrt
- Schneebesen mit stabilem Griff zum Rühren ohne viel Kraftaufwand

Lieferumfang
- 1 x Schneebesen
- 3 x Rührschüssel
- 4 x Messlöffel
- 4 x Measuring Cup
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, Küchenbesen, Küchenschneebesen, Rührbesen, Schlagbesen, Schneebesen, Topfbesen, messbecher edelstahl 3 liter, küchenbesen, relaxdays schneebesen, Küchen Set, backschüssel, back-schüssel, back schüssel, backschüsseln, back-schüsseln, back schüsseln, backschüsselset, backschüssel-set, backschüssel set, backschüsselsets, backschüssel-sets, backschüssel sets, back-schüssel-set, back schüssel set, back-schüssel-sets, back schüssel sets, backschüsselnset, backschüsseln-set, backschüsseln set, backschüsselnsets, backschüsseln-sets, backschüsseln sets, back-schüsseln-set, back schüsseln set, back-schüsseln-sets, back schüsseln sets, cup, cups, cupmeasure, cup-measure, cup measure, cupmeasureset, cupmeasure-set, cupmeasure set, cup-measure-set, cup measure set, cup-measure-sets, cup measure sets, edelstahlschüssel, edelstahl-schüssel, edelstahl schüssel, edelstahlschüsseln, edelstahl-schüsseln, edelstahl schüsseln, edelstahlschüsselset, edelstahlschüssel-set, edelstahlschüssel set, edelstahl-schüssel-set, edelstahl schüssel set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.