Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
30x Bügelorganizer in Schwarz 10024786_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024786_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024786_0
EAN/GTIN:
     4052025247867
Suchbegriffe:
bügelhalter
bügelorganizer
bügelverbinder
hakenorganizer
Mit diesen Kleiderbügelhaken im 30er Set nutzen Sie den Platz in Ihrem Schrank möglichst effizient. Einfach den Bügelorganizer über den Haken des Bügels schieben und mindestens einen weiteren Kleiderbügel unterhalb des oberen aufhängen. Die Organizer sind perfekt, um den Überblick über zueinander gehörende Kleidungsstücke zu behalten und das Zerknittern durch zu dichtes Hängen zu verhindern. Dank der samtigen Oberfläche der Hakenorganizer verrutschen die Bügel nicht – praktisch!

Bügelorganizer 30er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 4 cm
- Maximale Traglast: 2,5 kg
- Material: Kunststoff, Samt
- Gewicht je Organizer: ca. 4 g
- Optik: schwarz

Platzsparende Kleiderbügelhaken
- Raum im Kleiderschrank optimal nutzen
- Zusammenpassende Kleidungsstücke sortiert aufhängen
- Organizer einfach über Bügelhaken schieben
- Samtige Antirutsch-Oberfläche in Schwarz
- Handlich und leicht - Ideal für unterwegs

Lieferumfang
- 30x Kleiderbügelhaken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
2.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.