Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Tischlampe in Weiß/Natur - (H)33 x Ø15 cm 10024803_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024803_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024803_0
EAN/GTIN:
     4052025248031
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Für eine angenehme Atmosphäre ist die richtige Beleuchtung unerlässlich. Die Tischleuchte für indirektes Licht ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder vom Nachttisch aus gemütliches Licht für Ihr Schlafzimmer zu spenden. Der schöne Mix aus Stoff und Holz verleiht der Lampe eine elegante, zeitlos schöne Optik, die sich stilvoll und unaufdringlich in nahezu jedes Ambiente fügt. Da die Tischlampe über einen Filzschutz verfügt, steht sie stabil und hinterlässt keine Kratzer auf der Standfläche.

Tischlampe Holzfuß im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 32,5 x 15 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 30 x 13 cm
- Kabellänge: ca. 2 m
- Material: Holz, Stoff
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Farbe: Natur, weiß

Technische Details der Designlampe
- Leuchtmittel nicht enthalten
- E14-Fassung
- Spannung: 220-240V
- Maximale Leistung Leuchtmittel: ca. 40 W
- Frequenz: ca. 50 Hz

Tischleuchte im skandinavischen Design

- Indirektes Licht sorgt für gemütliche Stimmung
- Tolles Accessoire im Wohnzimmer und Schlafzimmer
- Ideal auch als Nachttischlampe oder Fensterlampe
- Dezente Optik fügt sich in jede Einrichtung

Designleuchte für stimmungsvolle Beleuchtung
- Weißer Lampenschirm aus Stoff in Zylinder-Form
- Unterseite mit Filzschoner verhindert Kratzer
- Mit Ein- und Ausschalter am Kabel
- Flexibel platzierbar dank extra langem Kabel

Lieferumfang
 
- Tischleuchte + Lampenschirm
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 
- Leuchtmittel sind nicht beigelegt
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
32.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, nachttischlampe, lampe, tischlampe, leuchte, tischleuchte, bedside-lamp, schlafzimmerlampe, table-lamp, dekoleuchte, nachtlampe, dekolampe, holzlampe, stofflampe, designerlampe, designlampe, stoffleuchte, holzleuchte, designleuchte, schirmlampe, fensterlampe, schlafzimmerleuchte, designerleuchte, fensterleuchte, nachttischlampen, lampen, tischlampen, leuchten, tischleuchten, bedside-lamps, schlafzimmerlampen, table-lamps, dekoleuchten, nachtlampen, dekolampen, holzlampen, stofflampen, designerlampen, designlampen, stoffleuchten, holzleuchten, designleuchten, schirmlampen, fensterlampen, schlafzimmerleuchten, designerleuchten, fensterleuchten, holz, stoff, weiß, weiss, natur, braun, hellbraun, creme, rund, zylinder, kabel, schalter, innen, indirekte-beleuchtung, indirektes-licht, skandinavisch, landhaus, landhausstil, originell, 30cm, edel, led, indirekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.