Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
2x Buchstütze in Schwarz - (B)12,5x (H)14,5 x (T)9 cm 10024811_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024811_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024811_46
EAN/GTIN:
     4052025941475
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Bringen Sie Ordnung in Ihr Bücherregal. Mit diesen Buchstützen bleiben Ihre Bücher immer aufrecht stehen und Sie haben einen besseren Überblick über Ihre Sammlung. Nutzen Sie die Bücherstützen auch für DVDs oder CDs. Die Winkelbuchstützen kommen im praktischen Set, sodass Sie die Bücher von zwei Seiten beschweren können. Schieben Sie die Buch Halterung einfach unter die äußeren Bücher im Regal und kein Buch kippt Ihnen mehr um. So bleiben Ihre Lieblinsgromane ohne Knicke und Sie haben immer alles griffbereit.

Buchstütze im Detail
- Größe H x B x T: ca. 14,5 x 12,5 x 9 cm
- Gewicht: ca. 60 g
- Material: Metall, Stahl
- In verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Buchhalter im Set
- Design mit Gitterstruktur
- Moderne und dekorative Deko
- Qualitativ dank stabilem Material
- Sorgt für mehr Ordnung zu Hause
- Für Taschenbücher, Sachbücher uvm.

Lieferumfang
- 2 x Buchstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, book-end, book-ends, book-holderbuchaufsteller, buchhalter, buch-halterung, buch-halterungen, buchständer, buchstopper, buchstütze, buchtrenner, buchwinkel, bücher-halter, bücher-halterung, bücher-halterungen, bücherständer, bücherstütze, bücherstützen, halter, stütze, stützen, winkelbuchhalter, winkelbuchstütze, winkelbuchstützen1-paar, 2-teilig, abgerundete-ecken, arbeitszimmer, aufbewahrung, bett, bibliothek, book, bookend, buch, bücher, buchträger, büro, bürobedarf, büromaterial, cd, deko, dekoration, dekorativ, design, dvd, für-bücherregal, für-regal, halterung, holder, home, katalog, kinderzimmer, kochbuch, küche, langlebig, lesen, leseständer, magazine, metall, modern, ordnung, organizer, platte, regal, roman, schhreibtischzubehör, schwarz, set, silber, stabil, stand, ständer, standfest, stück, wohnaccessoire, wohnzimmer, zeitschrift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.