Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Monitorständer in Silber - (B)51 x (H)15 x (T)29,5 cm 10024814_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024814_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024814_55
EAN/GTIN:
     4052025941406
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Mit dieser praktischen Monitorerhöhung kommt der Bildschirm auf Augenhöhe. Dies sorgt für eine aufrechtere Sitzhaltung und weniger Verspannung im Nacken. Gleichzeitig bietet dieser Tischaufsatz viel Platz zum Ordnen und Aufbewahren. In der Schublade finden wichtige Dokumente Platz und Utensilien wie Stifte, Schere oder Klebeband können in den zwei Seitenfächern untergebracht werden. Der Ständer eignet sich ebenfalls als Lapdesk, wenn Sie auf der Couch am Laptop arbeiten möchten. Daneben überzeugt der Monitor Tisch auch mit seiner modernen Gitteroptik.

Monitorständer im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 15 x 51 x 30 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Monitortisch mit Stauraum
- Schublade H x B x T: ca. 7 x 35 x 26,5 cm
- Seitenfächer H x B x T: ca. 8 x 11 x 4 cm; 8 x 15,5 x 4 cm
- Ablagefläche H x B: ca. 28 x 42,5 cm
- Traglast: ca. 7,5 kg

PC Aufsatz für den Schreibtisch
- Rutschfeste Füße gegen Verkratzung
- Schublade und Seitenfächer für mehr Ordnung
- Für Geräte bis zu 29 Zoll
- Für eine aufrechte Haltung vor dem Bildschirm
- Platzsparendes Verstauen der Tastatur unter dem PC Aufsatz

Lieferumfang
- 1 x Monitorständer mit Schublade
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
50.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer silber, bildschirmständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, bildschirmerhöhungen, bildschirm-podest, bildschirm-podeste, lapdesk, lapdesks, laptop-ständer, laptop-tische, monitor-erhöhung, monitor-erhöhungen, monitor-podest, monitor-podeste, monitorständer, monitor-tisch, monitor-tische, notebook-ständer, notebook-tisch, notebook-tische, organizer, pc-aufsatz, pc aufsätze, schreibtischablage, schreibtischablagen, schreibtischaufsatz, schreibtischaufsätze, schreibtisch ständer, tischablage, tischablagen, tischaufsatz, tischaufsätze, ablage, schublade, design, metall, stahl, stauraum, silber, schwarz, 15, 50, 30, untersatz, ordnung, antirutsch, gitter, mesh, sockel, untergestell, stand, erhöhung, bildschirm, aufsatz, ausziehbar, ordnungssystem, office-drawer, halterung, bürozubehör, büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.