Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Schubladenbox 10 Fächer in Schwarz - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024817_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024817_46
EAN/GTIN:
     4052025941352
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 10 schübe schwarz
schubladenbox
schubladenbox 10 schübe
Schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. In diesem Organizer können Sie alle wichtigen Dokumente und Schreibtischutensilien verstauen. In den zehn leichtlaufenden Schubladen sortieren Sie Briefe, Mappen und Rechnungen thematisch. Außerdem können Sie Ihre Stifte, Büroklammern oder Klebezettel immer griffbereit aufbewahren. Die kompakte Schreibtischablage ist dabei nicht nur funktional sondern auch optisch ein Hingucker an Ihrem Arbeitsplatz. Mit den beiliegenden Etiketten können Sie die Schubfächer flexibel beschriften und wissen so immer genau, was Sie in welcher Schublade aufbewahren.

Schubladenbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 55 x 27,5 x 35,5 cm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Traglast: ca. 4 kg
- Schubladengröße H x B x T: ca. 5 x 24,5 x 34,5 cm
- Material: Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Dokumentenablage mit 10 Fächern
- Mit möbelschonenenden Antirutschfüßen
- Organizer für den Schreibtisch
- Moderne Office Ausstattung
- Viel Stauraum zur Aufbewahrung
- Ordnungssystem zur Ablage von Dokumenten
- Passend für Unterlagen im A4-Format

Lieferumfang
- 1 x Schubladenbox mit 10 Schüben
- Inklusive Beschriftungsetiketten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
6.67 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, ablageboxen, ablagekasten, ablagekästen, ablagekorb, ablagekörbe, ablagesystem, ablagesysteme, aktenablage, aktenablagen, aktenfach, aktenfächer, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, briefablage, briefablagen, büro-box, büro-boxen, dokumentablage, dokumentablagen, dokumentenablage, dokumentenablagen, ordnungsbox, ordnungsboxen, ordnungssystem, organizer, papierablage, papierablagen, papierfach, papierfächer, schreibtischablage, schreibtischablagen, schreibtischbox, schreibtischboxen, schubladenboxen, schubladencontainer, schubladenelement, schubladenelemente, schubladenkasten, schubladensystembox, schubladensystemboxen, sortierablage, sortierablagen, sortierbox, sortierboxen, sortierstation, sortierstationen, systembox, systemboxen, 10-fächer, a4, büro, office, 30-cm, breit, hoch, schwarz, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.