Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Schubladenbox 10 Fächer in Silber - (B)27,5 x (H)55 x (T)35,5 cm 10024817_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024817_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024817_55
EAN/GTIN:
     4052025941345
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 10 schübe
schubladenbox
schubladenbox silber
Schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. In diesem Organizer können Sie alle wichtigen Dokumente und Schreibtischutensilien verstauen. In den zehn leichtlaufenden Schubladen sortieren Sie Briefe, Mappen und Rechnungen thematisch. Außerdem können Sie Ihre Stifte, Büroklammern oder Klebezettel immer griffbereit aufbewahren. Die kompakte Schreibtischablage ist dabei nicht nur funktional sondern auch optisch ein Hingucker an Ihrem Arbeitsplatz. Mit den beiliegenden Etiketten können Sie die Schubfächer flexibel beschriften und wissen so immer genau, was Sie in welcher Schublade aufbewahren.

Schubladenbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 55 x 27,5 x 35,5 cm
- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Traglast: ca. 4 kg
- Schubladengröße H x B x T: ca. 5 x 24,5 x 34,5 cm
- Material: Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Dokumentenablage mit 10 Fächern
- Mit möbelschonenenden Antirutschfüßen
- Organizer für den Schreibtisch
- Moderne Office Ausstattung
- Viel Stauraum zur Aufbewahrung
- Ordnungssystem zur Ablage von Dokumenten
- Passend für Unterlagen im A4-Format

Lieferumfang
- 1 x Schubladenbox mit 10 Schüben
- Inklusive Beschriftungsetiketten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
6.7 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, ablageboxen, ablagekasten, ablagekästen, ablagekorb, ablagekörbe, ablagesystem, ablagesysteme, aktenablage, aktenablagen, aktenfach, aktenfächer, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, briefablage, briefablagen, büro-box, büro-boxen, dokumentablage, dokumentablagen, dokumentenablage, dokumentenablagen, ordnungsbox, ordnungsboxen, ordnungssystem, organizer, papierablage, papierablagen, papierfach, papierfächer, schreibtischablage, schreibtischablagen, schreibtischbox, schreibtischboxen, schubladenboxen, schubladencontainer, schubladenelement, schubladenelemente, schubladenkasten, schubladensystembox, schubladensystemboxen, sortierablage, sortierablagen, sortierbox, sortierboxen, sortierstation, sortierstationen, systembox, systemboxen, 10-fächer, a4, büro, office, 30-cm, breit, hoch, schwarz, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
100
€ 4,90*
ab € 59,99*
€ 79,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,62*
€ 99,44*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.