Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Weinregal in Weiß - (H)56 x Ø54 cm 10025020_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025020_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025020_0
EAN/GTIN:
     4052025250201
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Das Weinregal ist unerlässlich, wenn Sie Ihren Gästen köstliche Tropfen auf entspannte Weise servieren möchten. Ob Whisky-, Sekt- oder Weinflaschen: Der Barwagen bietet Platz für insgesamt 17 Flaschen. 4 davon lassen sich griffbereit in die Löcher der runden Platte stellen. Bis zu 6 Weingläser können Sie sicher an den beiden Seiten einhängen. Die 360° drehbaren Rollen sorgen dafür, dass sich der Servierwagen der eingeschlagenen Fahrtrichtung sofort anpasst. Der mobile Weinständer ist ganz in zurückhaltendem Weiß gehalten. 

Weinregal auf Rollen im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 56 x 54 cm
- Maße Cube-Fächer H x B: ca. 8,8 x 8,8 cm
- Durchmesser Flaschenhalter: ca. 8 cm
- Maximale Traglast: 30 kg
- Materialien: MDF, Kunststoff
- Gewicht: ca. 13 kg

Weißer Weinwagen
- Servierwagen für Wein, Whisky oder Sekt
- Komplett in dezentem Weiß gehalten
- 6 smarte Halterungen für Weingläser
- 17 Flaschen stehend bzw. liegend aufbewahren
- Mit 360° drehbaren Rollen

Lieferumfang
- 1x Weinregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
13.1 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
54 cm
Breite:
54 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal, barwagen, barwägen, flaschenablage, flaschenablagen, flaschenregal, flaschenregale, flaschenständer, getränkewagen, getränkewägen, gläserhalter, gläserregal, gläserregale, glashalter, holzflaschenregal, holzflaschenregale, servicewagen, servicewägen, weinaufbewahrung, weinaufbewahrungen, weinflaschenablage, weinflaschenablagen, weinflaschenaufbewahrung, weinglashalter, weinflaschenhalter, weinflaschenhalterung, weinflaschenhalterungen, weinflaschenregal, weinflaschenregale, weinflaschenständer, weinhalter, weinhalterung, weinhalterungen, weinlager, weinregal, weinregale, weinschrank, weinschränke, weinständer, weinwagen, weinwägen, wine-rack, wine-racks, 4-räder, 4-rollen, bar, bier, boden, design, fahrbar, flaschen, gastro, gastronomie, gläser, groß, hell, hoch, holz, mobil, modern, rollbar, rund, wagen, wein, weiß, weiss, whisky, white, wood
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.