Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
2er Set Partyvorhänge in Gold - (L)250 x (B)100 cm 10025042_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025042_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025042_259
EAN/GTIN:
     4052025940775
Suchbegriffe:
geburtstagsdeko
türvorhang
fadenvorhang
partydeko
Sorgen Sie für glamouröse Atmosphäre mit diesen schimmernden Partyvorhängen! Die glitzernden Folienvorhänge im 2er Set werden über das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite am Türrahmen oder der Wand befestigt und sorgen sofort für einen tollen Hingucker. Bei Bedarf können die Vorhänge einfach mit einer Schere in Länge und Breite gekürzt werden.

Egal ob als Geburtstagsdeko, als Hintergrund in der Fotobox oder auf der nächsten Hochzeit - Die Schimmervorhänge sorgen für glänzende Stimmung.

Türvorhang Glitzer im Detail
- Maße H x B: ca. 250 x 100 cm
- Gewicht je ca. 100 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Im 2er Set

Glitzernde Lamettavorhänge
- Festliche Deko zu Geburtstag, Hochzeit uvm.
- Ideal als Fotobox Hintergrund geeignet
- Bei Bedarf mit der Schere kürzen
- Doppelseitiges Klebeband auf Rückseite
- Einfache Befestigung an Türrahmen oder Wand
- Beliebig wiederverwendbar

Lieferumfang
- 2x Türvorhang in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: fotobox-hintergrund, partydekoration, lamettavorhang, fransenvorhang, dekovorhang, tinsel-vorhang, goldvorhang, partyvorhang, glitzervorhang, foil-curtain, tinsel-curtain, geburtstagsdekoration, folienvorhang, silber-vorhang, metallic-vorhang, glittervorhang, metallvorhang, fotobox-vorhang, party-hintergrund, regenvorhang, hochzeitsvorhang, geburtstagsvorhang, schimmervorhang, glamour-vorhang, türvorhänge, fadenvorhänge, fotobox-hintergründe, lamettavorhänge, fransenvorhänge, dekovorhänge, tinsel-vorhänge, goldvorhänge, partyvorhänge, glitzervorhänge, folienvorhänge, silber-vorhänge, metallic-vorhänge, glittervorhänge, metallvorhänge, fotobox-vorhänge, party-hintergründe, regenvorhänge, hochzeitsvorhänge, geburtstagsvorhänge, schimmervorhänge, glamour-vorhänge, gold, silber, kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.