Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Rutschgefahr Aufsteller Caution Wet Floor in Gelb 10025045_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025045_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025045_0
EAN/GTIN:
     4052025250454
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller

Dieses Hinweisschild warnt mit beidseitiger englischer Aufschrift und Piktogramm vor Rutschgefahr. Ob in Hotels, Bürogebäuden, Einkaufscentern oder Geschäften - bei Nässe, Glätte oder frisch gewischten Böden einfach das Klappschild aufstellen und auch fremdsprachige Passanten gut sichtbar auf die entsprechende Gefahr aufmerksam machen. So können Unfälle durch rutschigen Boden vermieden und gebrochene Beine oder verstauchte Handgelenke verhindert werden. Sollten Sie den Aufsteller gerade nicht benötigen, können Sie ihn einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. 

Achtung Rutschgefahr Aufsteller Englisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 57,5 x 29,5 x 37,5 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 60 x 29,5 x 2,5 cm
- Gewicht: ca. 650 g 
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Gelb

Caution Wet Floor Schild 
- Bei frisch gewischtem, rutschigem Boden aufstellen
- Mit Piktogramm und englischer Schrift universell verständlich
- Zur Vermeidung von Stürzen durch Nässe und Glätte
- Ideal für Hotels, Restaurants, Bürogebäude, Geschäfte uvm. 
- Einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1 x Warnaufsteller "Caution Wet Floor"
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
57.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: achtung-rutschgefahr-aufsteller, achtungsschild, achtungsschilder, hinweisaufsteller, hinweisschild, hinweisschilder, hinweiszeichen, klappaufsteller, klappschild, klappschilder, rutschgefahr-aufsteller, rutschgefahr-schild, rutschgefahr-tafel, rutschgefahr-warnschild, vorsicht-rutschgefahr-aufsteller, vorsicht-schild, vorsicht-schilder, warnaufsteller, warnhinweisschild, warnhinweisschilder, warnschild, warnschilder, warnzeichen, wet-floor-schild, wet-floor-schilder, achtung, Achtung-Rutschgefahr, aufsteller, bei-nässe, beidseitig, beidseitig-beschriftet, caution, Caution-Wet-Floor, englisch, frisch-gewischt, gefahr, gelb, gewischt, glatt, glätte, kunststoff, nass, nässe, nasser-boden, plastik, putzen, rutschgefahr, rutschig, schild, schriftzug, tafel, vorsicht, vorsicht-rutschgefahr, wet, zum-aufstellen, zweiseitig, zweiseitig-beschriftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.