Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Spardose mit Zähler in Transparent 10025059_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025059_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025059_0
EAN/GTIN:
     4052025250591
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Die durchsichtige Sparbüchse mit Zählwerk sorgt für doppelten Spaß beim Geldsparen. Über einen kleinen Schlitz können Sie Ihr Kleingeld in den Spartopf einwerfen. Der batteriebetriebene Zähler rechnet die Münzen von 1 ct bis 2 € anschließend zusammen und zeigt den Betrag in € auf dem Display an. Das transparente Design der großen Gelddose verschafft Ihnen jederzeit einen Überblick, wie viel Platz noch übrig ist. Ist genug Geld gespart, kann das Geldschwein geleert und die Anzeige mithilfe des Reset-Knopfs auf Null zurück gesetzt werden.

Die zählende Spardose ist eine tolle Idee für Geldgeschenke zum Geburtstag, zur Jugendweihe, Konfirmation, Kommunion, Hochzeit und anderen Anlässen. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - die Münzzähler Spardose ist ein praktischer Helfer für alle Sparfüchse.

Spardose mit Zähler im Detail
- Maße H x D: ca. 16,5 x 11,5 cm
- Größe Display B x T: ca. 4 x 1,2 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1,2 l
- Batteriebetrieben: 2x AA (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Elektrische Sparkasse mit Zählwerk
- 6-stelliges Display mit Anzeige in Euro
- Für Münzen ab 1 Cent bis 2 Euro geeignet
- Nach Ausleeren mit Reset-Knopf auf Null setzen
- Ideales Geldgeschenk zu Geburtstag, Hochzeit uvm.
- Transparentes Design für bessere Übersichtlichkeit

Lieferumfang
- 1x Spartopf Zähler
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, coin-bank, coin-counter, geldautomat, geldbüchse, gelddose, geldschwein, geldspardose, geldsparbox, geldzähler, geldzählmaschine, kässeli, kindersparbüchse, kinderspardose, kleingeldzähler, money-bank, money-box, money-counter, money-saving-box, münzzähler, münzenzähler, piggy-bank, reisekasse, save-box, saving-box, sparbox, spardose, sparkasse, sparkässeli, sparsau, sparschwein, spartopf, zähler, zähler-spardose, batterie, batteriebetrieben, digital, digitale, durchsichtig, einschulung, elektrisch, elektrische, euro, eurodose, führerschein, für-münzen, geburtstag, geld, geschenk, groß, große, hochzeit, jugendweihe, kinder, kunststoff, konservenglas, mit-zähler, mit-zähler-euro, mit-zählwerk, münzen, plastik, reise, silber, sparen, transparent, travel, trinkgeld, xl, zählende, zählwerk, 1-euro, 1-euro-münzen, 2-euro, 2-euro-münzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.