Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten in Grau 10025073_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Schlüsselkasten in Grau 10025073_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025073_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025073_111
EAN/GTIN:
     4052025940546
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
In dieser abschließbaren Schlüsselbox mit 48 Haken werden Schlüssel sicher und griffbereit gelagert. Behalten Sie den Überblick, indem Sie die Plätze und Schlüssel nummerieren, sodass die Familie zuhause oder Mitarbeiter in ihrem Betrieb leichter zurechtkommen. Aus robustem Eisen gefertigt, wird der stabile Schlüsselschrank mit dem zugehörigen Material an der Wand montiert - ein nützliches Tool für Büro, Hotel oder Werkstatt. Von nun an haben Ihre Schlüssel einen festen Platz und sind auch nach Feierabend sicher aufgehoben!

Schlüsselkasten im Detail
- Maße H x B x T: ca. 25 x 18 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg 
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben 

Abschließbare Keygarage
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Hakenleisten zum Aufhängen und Ordnen von Schlüsseln
- Mit Stickern Plätze nummerieren und Schlüsselanhänger beschriften
- Aus robustem Eisen und für die Wandbefestigung vorbereitet
- Nützliches Tool in Büro, Garage oder Werkstatt

Lieferumfang
- 1 x Schlüsselsafe 
- 2 x Schlüssel zum Verschließen
- 48 x Schlüsselanhänger
- 48 x Zahlensticker
- Montagematerial für die Wand
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe 48 haken, schlüsseltresor, relaxdays schlüsseltresor, Key-anhänger, key-aufbewahrung, key-aufbewahrungen, key-box, key-depot, key-garage, key-safe, key-tresor, keybox, keygarage, keysafe, Keytag, keytresor, metallschlüsselkasten, metallschlüsselkästen, schlüsselablage, schlüsselablagen, Schlüsselanhänger, schlüsselaufbewahrung, schlüsselboard, Schlüsselbord, schlüsselbox, schlüsselboxen, schlüsselbrett, schlüsseldepot, schlüsseleinwurf, schlüsselhaken, schlüsselhalter, schlüsselkassette, Schlüsselkästen, Schlüsselleiste, schlüsselring, schlüsselschilder, schlüsselschrank, Schlüsselspind, Schlüsseltags, sicherheitsschrank, wandorganizer, wandschlüsselkasten, wandtresor, 48-haken, 48-schlüssel, für-schlüssel, weiß, schwarz, grau, metall, groß, klein, abschließbar, verschließbar, wand, hakenleiste, wandmontage, mit-schloss, mit-schlüssel, flur, sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.