Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Relaxdays Couchtisch Betonoptik, mit Ablage, niedriger Tisch, für Wohnzimmer, HxBxT 45 x 90 x 55 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025153_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025153_0
EAN/GTIN:
     4052025251536
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Der Wohnzimmertisch mit seiner besonderen Optik ist die ideale Ergänzung für Ihr Wohnzimmer. Denn der Couchtisch im Beton-Design ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch äußerst praktisch. Auf der großen Tischfläche haben Sie viel Platz, um Ordnung im Wohnzimmer zu halten. Wenn Sie Gäste erwarten können Sie bequem vom Sofa aus Kaffee trinken. Wegen seiner Höhe sind Dinge auf dem Tisch leicht von der Couch oder dem Sessel aus erreichbar. Die untere Ablage bietet genügend Stauraum für Bücher und Zeitschriften und erspart Ihnen langes Suche nach der Fernbedienung.

Couchtisch im Detail

- Größe H x B x T: ca. 45 x 90 x 55 cm
- Gewicht: ca. 8,8 kg
- Traglast: ca. 8 kg
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 19 cm
- Material: MDF
- Farbe: grau

Stilvoller Wohnzimmertisch

- Mit viel Stauraum
- Dekoratives Wohnaccessoire
- Niedriger Stubentisch
- Pflegeleichte Oberfläche
- Für Wohnzimmer, Gästezimmer, Jugendzimmer

Lieferumfang

- 1 x Couchtisch in Betonoptik
- Montagematerial
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
8.7 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
55 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: clubtisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstell tisch, abstelltische, abstell-tische, abstell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, betontisch, beton-tisch, beton tisch, betontische, beton-tische, beton tische, coffeetable, coffee-table, coffee table, coffeetables, coffee-tables, coffee tables, couchtisch, couch-tisch, couch tisch, couchtische, couch-tische, couch tische, dekotisch, deko-tisch, deko tisch, dekotische, deko-tische, deko tische, designertisch, designer-tisch, designer tisch, designertische, designer-tische, designer tische, designtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.