Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Aufbewahrungskorb in Weiß - (B)32 x (H)31 x (T)30 cm 10025163_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025163_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025163_49
EAN/GTIN:
     4052025912246
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbe weiss

Mit dem faltbaren Aufbewahrungskorb steht Ihnen endlich mehr Stauraum im Haushalt zur Verfügung. Der Korb punktet etwa als Regaleinsatz im Bad oder Kinderzimmer. Seine geflochtene Optik macht den quadratischen Faltkorb überall zum Hingucker. Der robuste Kunststoff ist sehr pflegeleicht und lässt sich bei Bedarf einfach abwischen. Sie benötigen den Regalkorb nicht mehr? Kein Problem, falten Sie ihn einfach zusammen, sodass Sie ihn platzsparend verstauen können – praktisch!

Aufbewahrungskorb faltbar im Detail

- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 31 x 32 x 30 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 3 x 61 x 31 cm
- Fassungsvermögen: ca. 25 l
- Maximale Traglast: 3,5 kg
- Materialien: PP, Metall
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- In verschiedenen Farben

Geflochtener Regalkorb 
- Für Spielzeug, Kleidungsstücke uvm.
- Schränke und Regale ordnen
- Korb lässt sich platzsparend falten
- Grifföffnungen für bequemen Transport
- Pflegeleichter, weicher Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Aufbewahrungskorb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
30 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, bad box, bad korb, bad organizer, badaufbewahrung, badaufbewahrungskorb, badekorb, badezimmer aufbewahrung, badezimmer box, badezimmer organizer, badezimmerkorb, badkorb, bathroom basket, bathroom organizer, bücherkorb, deko korb, einschubkorb, faltbox, faltkorb, flechtkorb, handtuchkorb, korb, körbe, kosmetikkorb, kunststoffkorb, mehrzweckkorb, ordnungskiste, ordnungskorb, organisationskorb, regalbox, regalkorb, spielzeugkorb, storage-basket, utensilienkorb, verstaukorb, würfelkorb, faltbar, grau, hellgrau, geflochten, pp, kunststoff, 30x30x30, quadratisch, 30x30, 25l, leer, plastik, würfel, griffe, schublade, soft, kinderzimmer, einsatz, eckig, grey, viereckig, fold, aufbewahrung, geflecht, organizer, tragbar, plastic, flexibel, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.