Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Pinata Hochzeit in Weiß 10025186_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025186_0
EAN/GTIN:
     4052025251864
Suchbegriffe:
Pinata
Diese herzförmige Hochzeitspinata wird das Highlight auf dem nächsten romantischen Event. Das weiße Herz kann mit Süßigkeiten, kleinen Geschenken, Rosenblättern oder Konfetti befüllt werden. Die Spieler schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Pinata ein bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad.

Das vor allem in Mexiko beliebte Partyspiel ist eine tolle Geschenkidee zur Hochzeit, Verlobung oder zum Jahrestag. Als lustige Partydeko sorgt die Herzpinata mit einem kleinen Brautpaar auf der Vorderseite für einen garantierten Blickfang.

Herzpinata im Detail
- Maße H x B x T: ca. 45 x 50 x 10 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Material: Papier
- Farbe: Weiß

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Geschenken
- Tolle Idee für romantische Events
- Außergewöhnliche Partydeko
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Hochzeit
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
10 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: pinata, herzpinata, piniata, party-pinata, wedding-pinata, hochzeitspinata, mädchen-pinata, paar-pinata, piñata, pinatas, herzpinatas, piniatas, party-pinatas, wedding-pinatas, hochzeitspinatas, mädchen-pinatas, paar-pinatas, piñatas, baby, babyparty, befüllbar, billig, brautpaar, cool, deko, einfach, erwachsene, für-erwachsene, für-hochzeit, groß, günstig, heirat, herz, herz-hochzeit, herzchen, herzförmig, hochzeit, hochzeit-herz, hochzeitsfeier, hochzeitsgeschenk, hochzeitsparty, hochzeitszeremonie, jga, junggesellenabschied, junggesellinnenabschied, klassisch, klein, leer, leicht, liebe, love, lustig, mexico, mexikanisch, mexiko, mini, ohne-füllung, ohne-inhalt, original, paar, papier, pärchen, party, party-spiel, riesen, romantisch, selber-befüllen, unbefüllt, ungefüllt, valentinstag, verlobung, wedding, weiß, witzig, xl, zeremonie, zum-aufhängen, zum-befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.