Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Pinata Zahl 9 in Bunt 10025189_911
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025189_911
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025189_911
EAN/GTIN:
     4052025939243
Suchbegriffe:
Pinata
Mit dieser Zahlen Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Die kunterbunte Ziffer kann mit Süßigkeiten, Spielzeug, kleinen Geschenken oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Piñata ein, bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad.

Das vor allem in Mexiko beliebte Partyspiel ist auch ideal für Einschulungen, Babypartys oder Junggesellenabschiede. Mit den Ziffern von 0 bis 9 kann jede beliebige Zahl zusammengestellt werden. So ist die Pinata auch für runde Geburtstage wie dem 30. oder 50. ideal. Als lustige Partydeko sorgt die Geburtstagspinata für einen garantierten Blickfang.

Pinata Zahl im Detail
- Maße H x B x T: ca. 50,5 x 35,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Material: Papier
- Farbe: Bunt
- Zahlen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Pinata zum Aufhängen
- Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
- Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
- Außergewöhnliche Partydeko
- Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
- Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
- 1x Pinata Zahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Gelb | Rosa
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pinata, piniata, kinder-pinata, party-pinata, zahlen-pinata, geburtstagspinata, birthday-pinata, piñata, pinatas, piniatas, kinder-pinatas, party-pinatas, zahlen-pinatas, geburtstagspinatas, birthday-pinatas, piñatas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 21, 25, 30, 33, 50, 60, acht, als-30, baby, babyparty, befüllbar, birthday, bunt, color, cool, deko, drei, einfach, eins, einschulung, erwachsene, fünf, geburtstag, geburtstagsparty, groß, günstig, jga, jugendliche, junge, jungen, kinder, kindergeburtstag, kinderparty, klassisch, klein, kreppband, krepppapier, leer, leicht, lustig, mädchen, mini, neon, neun, null, numbers, nummer, nummern, nummern-1-10, ohne-füllung, ohne-inhalt, original, papier, party, regenbogen, riesen, schulanfang, sechs, selber-befüllen, sieben, silvester, spiel, süß, unbefüllt, ungefüllt, vier, witzig, xl, xxl, zahl, zahlen, zehn, ziffer, ziffern, zum-18, zwei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.