Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Gartenfigur Frosch in Gelb 10025382_48
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025382_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025382_48
EAN/GTIN:
     4052025939168
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Sorgen Sie mit dieser Tierfigur für ein lebendiges Flair in Ihrem Garten. Ob im Blumenbeet, neben dem Gartenteich oder auf dem Balkon - der Dekofrosch ist überall ein Blickfang. Die Kröten Figur ist bis ins Detail einem echten Tier nachempfunden und sieht täuschend echt aus. Der sitzende Frosch wird sicher für Verwechslung und Verwunderung bei Ihren Gästen sorgen.
Verschenken Sie den Gartenfrosch auch an die Frosch-Liebhaber unter Ihren Freunden und Verwandten. Der Dekofrosch ist aus Kunststein gefertigt und somit wetter- und frostfest, damit Sie lange Freude an Ihrer Deko haben.

Gartenfigur Frosch im Detail
- Größe H x B x T: ca. 9 x 13,5 x 15 cm
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Material: Kunststein
- In verschiedenen Farben erhältlich

Deko Frosch für Indoor und Outdoor
- Tolle Dekoration im Garten, auf Terrasse oder Balkon
- Detailreich nachempfundene und echt wirkende Deko Figur
- Frei platzierbar zwischen Blumen, am Gartenteich etc.
- Wetter- und frostbeständiges Material für lange Lebensdauer
- Perfektes Präsent für Frosch-Freunde jeden Alters

Lieferumfang
- 1 x Gartenfigur Frosch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Entenküken, Fischreiher, Stockente, Teichfigur, entenküken, aufstell-deko, balkondeko, balkon-dekoration, balkonfigur, beetdeko, blumenbeet-deko, dekofigur, dekofrosch, dekokröte, dekoration, dekoskulptur, dekostatue, figur, flurdeko, flurdekoration, frosch, frösche, fröschchen, froschdeko, frosch-dekofigur, frosch-dekoration, froschfigur, froschskulptur, froschstatue, froschstatuen, kröte, kröten, krötendeko, krötenfigur, gartendeko, garten-dekoration, garten-dekofigur, gartenfigur, gartenfrosch, gartenskulptur, gartenstatue, gartentier, garden-frog, toad, polyresin-tier, polyresin-frosch, polyresin-figur, rasendeko, standdeko, standdekoration, standfigur, terrassen-deko, terrassen-dekoration, terrassenfigur, tierfigur, wohndeko, wohnzimmer-deko, wohnzimmer-dekoration, grün, gelb, wetterfest, lustig, modern, draußen, balkon, frostsicher, indoor, outdoor, sommer, süß, teich, terrasse, tier, frostfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.