Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
4x Tonkegel-Bewässerung in Terracotta 10025384_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025384_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025384_0
EAN/GTIN:
     4052025253844
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Tonkegelbewässerung

Mit den 4 Tonkegeln können Sie Pflanzen und Blumen, während eines heißen Sommers oder während einer Reise, zuhause mit Wasser versorgen. Das durchlässige Ton-Material gibt über längere Zeit genügend Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. Versenken Sie dazu das Bewässerungssystem einfach im Boden oder graben es bis zum Rand ein und stecken danach eine Wein- oder PET-Flasche mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1 Liter in die Öffnung. Jetzt können Sie sorgenfrei Ihren Plänen nachgehen, während Ihre Pflanzen sicher bewässert werden.

Bewässerungskegel 4er Set im Detail
- Maße jeweils H x B x T: ca. 13 x 5 x 4,5 cm
- Innendurchmesser: ca. 3,5 cm
- Eigengewicht jeweils: ca. 70 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta

Wasserspender aus Ton
- Bewässerungssystem für Pflanzen und Blumen
- Pflanzensitter für Wohnung, Terrasse oder Balkon
- Sorgenfrei Pflanzen für einige Tage versorgen
- Einfach in der Erde versenken oder eingraben
- Passt für Weinflaschen und PET-Flaschen bis zu 1 Liter
- Durchlässiger Ton gibt dosiert Wasser ab

Lieferumfang
- 4x Tonkegel Bewässerung
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: 4er-set, automatisch, balkon, beet, bewässern, bewässerung, bewässerungen, Bewässerungshilfe, Bewässerungshilfen, bewässerungskugel, bewässerungskugeln, bewässerungsstab, bewässerungssystem, bewässerungssysteme, blumen, dosiert, dosierung, draussen, draußen, durstkugel, durstkugeln, flasche, garten, gewächshaus, gießen, gießhilfe, gießhilfen, gießkugel, gießkugeln, indoor, innen, klein, outdoor, pet-flasche, pflanze, pflanzen, pflanzenbewässerung, pflanzenbewässerungssystem, pflanzenbewässerungssysteme, pflanzensitter, robust, säule, set, stand, tank, terrakotta, terrasse, ton, tonkegel, topfpflanzen, treppenhaus, urlaub, versenkbar, versenken, wasserabgabe, wasserflasche, wasserspender, wasserversorgung, watering-bulb, water-reserve, wein, weinflasche, wohnung, wohnzimmer, zimmerpflanzen, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.