Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter in Schwarz 10025388_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Gerätehalter in Schwarz 10025388_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025388_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025388_0
EAN/GTIN:
     4052025253882
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
gartengerätehalter
Ein verkramter Schuppen, eine zugestellte Besenkammer oder eine Garage voller Gartengeräte, die im Weg herumstehen, rufen selten Jubelstürme hervor. Mit dem Gerätehalter sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit. Die Griffe von Spaten oder Schaufeln bzw. die Kopfteile von Rechen oder Besen liegen auf dem Doppelhaken auf. Dabei verhindern die Schutzkappen die Entstehung von Kratzern. Um den Besenhalter an die Wand zu montieren, benötigen Sie jeweils 4 Schrauben und Dübel, die in der Lieferung bereits enthalten sind.

Gerätehalter im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 9 x 24 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 5 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Gewicht: ca. 350 g

Doppelhaken für Gartengeräte
- In Garage, Schuppen oder Abstellkammer montieren
- Besen, Spaten, Schaufeln, Rechen uvm. aufhängen
- Kunststoff-Schutzkappen schonen Gartengeräte
- Inkl. Schrauben und Dübel für Wandmontage
- Aus stabilem Stahl gefertigt 

Lieferumfang
- 1x Gerätehalter
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: besenhalter, besenhalterung, gartengeräte-halterung, geräteaufbewahrung, geräteaufhängung, gerätehaken, gerätehalter, geräteorganizer, spatenhalter, tool-holder, tool-wall-holder, wandhaken, werkzeughalter, werkzeughalterung, werkzeugorganizer, aufhängehaken, besenaufhängung, schaufelhalter, schaufel-halterung, schaufel-aufhängung, schaufelhaken, besen-haken, gerätehalterung, spaten-halterung, wandgerätehalter, hackenhalter, hackenhalterung, doppelhaken, 25cm, aufhänger, aufhängung, befestigung, besen, besenstiel, dübel, einzeln, für-besen, garage, garten, gartengeräte, gartenwerkzeug, gartenwerkzeuge, geräte, hacken, haken, halter, halterung, hängen, hängend, lang, metall, schaufel, schaufeln, schrauben, spaten, stabil, stahl, tools, universal, wall, wand, wandhalterung, wandmontage, werkstatt, werkzeug, wandbefestigung, wandmontiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1500
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,64*
€ 11,51*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.