Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
36x Gartendeko Schmetterling in Bunt 10025395_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025395_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025395_0
EAN/GTIN:
     4052025253950
Suchbegriffe:
Deko-Schmetterlinge
Federschmetterlinge
Seidenschmetterlinge
seidenschmetterlinge
Wer erfreut sich nicht an den flatternden Faltern? Da sie im Garten leider nicht so oft anzutreffen sind, sind die Schmetterlingsstecker im praktischen XXL Pack ein schöner Ersatz. Die bunten Flügel aus Kunststoff halten auch schlechtem Wetter stand. Durch die Vielzahl an Farben strahlen auch triste Pflanzen ohne Blüten nur so vor Farbenpracht. Die Metallstäbe lassen sich leicht in die Erde eines Pflanzkastens oder Blumentopfes auf dem Balkon stecken. Auch auf Gartenwiesen ist dieser Insektenschwarm ein zauberhafter Hingucker. Verschönern sie auch Blumentöpfe im Kinderzimmer mit den niedlichen Schmetterlingen.

Pflanzenstecker Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 30 cm
- Schmetterling H x B x T: ca. 6,5 x 1-12 x 7 cm
- Grüne Stäbe, Flügel verschiedenfarbig
- Stabdurchmesser: ca. 1 mm
- Material: PVC, Metall
- Anzahl: 36 Stück

Zauberhafte Garten Dekoration 
- Dekorative Pflanzenstecker begeistern Groß und Klein
- Verschönern Sie Blumenkästen, Töpfe und langweilige Rasenflächen 
- Schmetterlinge lassen Pflanzen auch ohne Blüten bunt strahlen
- Insekten mit beweglichen Flügeln, lassen sich auf- und zuklappen
- Für Außenbereich geeignet - Im Winter für längere Haltbarkeit reinholen

Lieferumfang
- 5x Schmetterling gelb
- 5x Schmetterling rot
- 5x Schmetterling orange
- 5x Schmetterling blau
- 4x Schmetterling rosa
- 4x Schmetterling pink
- 4x Schmetterling lila
- 4x Schmeeterling grün
- Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Grün | Rot
Gewicht:
0.005 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
7 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmetterling, Gartendeko, Balkon-deko, Garten-dekoration, Pflanzenstecker, Balkon-dekoration, Gartenstecker, Outdoor-Deko, Dekostecker, Deko-Schmetterling, Gartenstab, Terrassendeko, Topfstecker, Rasendeko, terrassendekoration, Blumenkastenstecker, Blumentopfdeko, Blumentopfstecker, pflanzkasten-deko, Pflanztopf-deko, rasendekoration, Blumentopfstab, Schmetterlingsdeko, Schmetterlingsstecker, butterfly, 36, 36-St., 36er, 36er-Set, Balkon, beweglich, blau, Blumenbeet, bunt, Deko, Dekoration, dekorativ, draußen, draussen, figuren, Frühling, frühlingsdeko, für-Balkon, für-Garten, für-Rasen, für-Terrassse, für-Wiese, Garten, gelb, grün, hellgrün, Insekten, Kinder, klein, Kunststoff, lila, mehrfarbig, Metall, metalldraht, Metallstab, mini, Mit-Stab, orange, Ostern, Outdoor, pink, Plastik, PVC, Rasen, rosa, rot, Schmetterlinge, Set, Sommer, Stab, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.