Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Betonform in Schwarz - 40 x 40 cm 10025399_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025399_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025399_0
EAN/GTIN:
     4052025253998
Suchbegriffe:
anlegen
Beton
Betonform
betongießform
Sie wollen Ihren Garten individuell gestalten und Ihr handwerkliches Geschick auf die Probe stellen? Mit der robusten Betongießform wird es Ihnen leicht von der Hand gehen: die Form auf einem geeigneten Untergrund platzieren, mit Beton oder Zement befüllen, das Material mit einer Maurerkelle glattstreichen und nach wenigen Augenblicken abheben. Wiederholen Sie den Vorgang bis Ihr Wunsch-Gehweg fertig ist! Schließlich können Sie Ihr handgemachtes Werk bestaunen und lange Freude daran haben.

Betonform im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4 x 40 x 40 cm
- Kleine Quadrate B x T: ca. 12 x 12 cm
- Gesamtgewicht: ca. 540 g
- Material: Polypropylen
- Farbe: schwarz

Gießform für Garten-Handwerker
- Trittsteine einfach selbst gießen
- Gehweg, Terrasse uvm. pflastern
- Robuste, wiederverwendbare Form
- Schalungsform mit 8 Kammern
- Garten individuell gestalten

Lieferumfang
- 1x Gussform Beton
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.