Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
2x Laterne mit LED-Kerze in Schwarz 10025432_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025432_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025432_0
EAN/GTIN:
     4052025254322
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Die LED-Laternen sorgen mit ihrem stimmungsvollen Flackereffekt für wohliges Ambiente im Wohnzimmer, auf dem Esstisch oder im Fensterbrett. Genauso überzeugen sie jedoch auch Outdoor: Der pflegeleichte Kunststoff und die Glasfronten machen sie zu geeigneten Gartenlaternen, die auf Terrasse oder Balkon aufgestellt oder aufgehangen werden können. Mit ihrer schlichten Eleganz, dem Rauchabzug mit Lochmuster und der LED-Kerze in Warmweiß können die Windlaternen allein oder in dekorativen Arrangements überzeugen.

Hinweis: Bei Regen die Laterne bitte reinholen oder geschützt stellen.

Deko-Laternen 2er Set im Detail
- Maße jeweils H x B x T: ca. 23 x 10 x 10 cm
- Ring zum Aufhängen: Ø ca. 4 cm
- Gewicht jeweils: ca. 320 g
- Material: Kunststoff, Glas
- Farbe: Schwarz
- Batterien erforderlich: 3x AAA (nicht enthalten)

LED Windlichter für drinnen und draußen
- LED-Kerze mit stimmungsvoll flackerndem Flammeneffekt
- Laternen aufstellen oder am Ring hängend befestigen
- Dekorativ im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse
- Hingucker im Wohnzimmer oder auf dem Fensterbrett
- Laterne einzeln positionieren oder kombinieren

Lieferumfang
- 2 x Laterne mit LED-Kerze
- Dekorationsartikel und Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Transparent
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Laternenleuchten, flackerkerzen led, led kerzen, außen, aussen, balkon, batterie, batteriebetrieben, bodenlaterne, deko, dekolampe, Dekolaterne, dekoleuchte, dekoration, dekotischleuchte, draußen, echtglas, eckig, elektrisch, elektro, fensterbeleuchtung, fensterdeko, fensterdekoration, fensterlaterne, garten, gartendeko, gartenlampe, gartenlaterne, gartenleuchte, glas, Grablaterne, griff, hängelaterne, hängen, hängend, henkel, indoor, industrial, innen, kerze, lampe, landhaus, landhausstil, lantern, laterne, laternen, led, led kerze, led-deko, led-dekos, led-lampe, led-lampen, led-laterne, led-laternen, leds, leuchtdeko, leuchtdekoration, lichtdeko, lichtdekor, lichtdekoration, messing, nostalgie, nostalgisch, outdoor, schwarz, standlaterne, stimmungslicht, terrasse, tisch, tischlampe, tischlaterne, vintage, wind, windlaterne, windlaternen, Windlicht, Windlichter, wohnzimmer, aufhängen, 30-cm, klein, verziert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.