Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Solarglas in Transparent 10025434_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
2x Solarglas in Transparent 10025434_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025434_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025434_0
EAN/GTIN:
     4052025254346
Suchbegriffe:
2
13-cm
2er-set
2-stück
Die Solar Gläser sind ideal, um sie auf Terrasse und Balkon zu hängen: Sie gehen automatisch bei Dämmerung an, sodass Sie abends das stimmungsvolle Licht genießen können. Die Solar Laternen leuchten mit jeweils 8 LEDs und sind die perfekten Accessoires für schöne Sommerabende und ausgelassene Feste im Freien. Das Panel lädt sich dank der Sonne auf und benötigt dadurch keine Batterien - eine nachhaltige Lichtquelle, die stehend oder hängend platziert werden kann. Sie wirkt besonders schön als Hängeleuchte an Girlanden und Bäumen oder als Tischdeko bei der nächsten Hochzeit.

Solar Glas 2er Set im Detail
- Maße stehend jeweils H x B x T: ca. 13 x 9 x 8 cm
- Glasöffnung: Ø ca. 6 cm
- Henkel H x B: 12 x 9 cm
- Gesamtgewicht: jeweils ca. 300 g
- Material: Glas, Stahl, Kunststoff
- Farbe: Transparent

Solarleuchte Hinweise
- Deckel aufschrauben und On-Knopf betätigen, damit sich das Glas auflädt
- Solarpanel benötigt natürliches Licht zum Aufladen
- Sensor lässt die LED Lichter leuchten, sobald das Licht in der Umgebung abnimmt
- Leuchtdauer: maximal 6 bis 8 Stunden bei voller Ladezeit
- Glas geschützt hängen oder bei Regen reinholen

Solar Gartenleuchte mit cleverer Funktion
- Panel lädt tagsüber - LEDs leuchten bei Dunkelheit
- Kann mit ca. 400 ml Fassungsvermögen auch kreativ befüllt werden
- Dekoratives Licht für Terrasse, Balkon oder Garten
- Hängend an Querstreben, Girlanden oder Bäumen befestigen
- Stehend auf dem Fensterbrett oder als Tischdeko für Feste

Lieferumfang
- 2x Solarlampe im Einmachglas
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
8 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: 8-led, akku, aufhängen, aufladen, außen, aussen, aussenbereich, balkon, camping, dämmerung, deckel, deko, dekoleuchte, dekoleuchten, dekoration, draußen, einmachglas, einmachgläser, feste, garten, gartenleuchte, gartenleuchten, glas, glaslampe, glaslampen, hängeleuchte, hängeleuchten, hängen, hängend, hell, hochzeit, indoor, innen, klein, laterne, led, led-laterne, led-laternen, modern, nacht, outdoor, party, partydekoration, sensor, set, solar, solarglas, solar-glas, solargläser, solarhängeleuchte, solarhängeleuchten, solarlampe, solarlampen, solarlaterne, solarlaternen, solarleuchte, solarleuchten, sonnenhängeleuchte, sonnenhängeleuchten, sonnen-led, sonnen-leds, tag, terrasse, tischleuchte, tischleuchten, wasserdicht, weckglas, weckgläser, weg, wetterfest, zelt, tischdeko, befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.