Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Sprühregner in Grün/Schwarz 10025440_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025440_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025440_0
EAN/GTIN:
     4052025254407
Suchbegriffe:
Sprühregner
sprühregner
Erfreuen Sie sich an saftig grünem Rasen mit diesem praktischen Gartensprinkler! Der Gartenregner ist ideal zur Bewässerung von runden Gärten und Rasenflächen. Die Sprinkleranlage deckt eine Fläche von ungefähr 30 Quadratmetern ab. Mit dem praktischen Erdspieß wird der Rasensprinkler schnell und sicher im Boden fixiert.

Auch Kinder und Hunde werden im Sommer ihre Freude an dem Rasensprenkler haben und können sich an heißen Tagen damit abkühlen und Spaß beim Spielen mit den Wasserstrahlen haben.

Sprühregner im Detail
- Maße H x B x T: ca. 19,5 x 6,5 x 3,5 cm
- Länge Erdspieß: ca. 12,5 cm
- Gewicht: ca. 50 g
- Material: PP, ABS
- Farbe: Schwarz, Hellgrün
- Wasserschlauchanschluss: 1/2" 

Robuster Wassersprenkler
- Bewässerung runder Flächen bis 30 m²
- Je nach Wasserdruck ca. 6 m Reichweite
- Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
- Für saftig grünen Rasen auch bei trockenem Wetter
- Mit Erdspieß zur sicheren Befestigung im Boden

Lieferumfang
- 1x Gartensprenkler
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerungssystem, sprenger, rasensprenger, sprinkler, regner, kreisregner, sprinklersystem, rasenbewässerung, rasenbewässerungssystem, beregner, gartenbewässerung, gartenbewässerungssystem, gartensprenger, bewässerungsanlage, wassersprinkler, wassersprenger, rasensprinkler, rasensprenkler, gartensprenkler, wassersprenkler, gartensprinkler, sprinkleranlage, gartenregner, flächenregner, bodenregner, sprinklerkopf, sprinklerdüse, sprenkler, erdspieß, 1/2, 360-grad, 1/2-zoll, 360, anlage, bewässerung, nebel, boden, comfort, düse, erd, erde, garden, garten, groß, grün, hellgrün, kompakt, kopf, kunststoff, langzeit, leicht, mini, mit-regenwasser, mittlere-flächen, mobil, ohne-strom, plant, profi, rasen, rasenfläche, outdoor, regen, regentonne, regulierbar, robust, rund, kreis, sprühnebel, stabil, system, tragbar, klein, verteiler, wasser, plastik, pp, abs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.