Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
2x Bewässerungskugel in Lila 10025455_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025455_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025455_46
EAN/GTIN:
     4052025912536
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Ihre Vorfreude auf den baldigen Urlaub wäre größer, wenn Sie wüssten, dass es auch Ihren Topfpflanzen in dieser Zeit gut gehen wird? Mithilfe der 2 Bewässerungskugeln aus Glas verhindern Sie für einen Zeitraum von bis zu mehreren Tagen, dass Ihre grünen Lieblinge austrocknen. Befüllt wird jeder Wasserspender über die rund 9 cm lange Röhre, die für eine dosierte Bewässerung sorgt. Der kugelförmige Kopf ist geschlossen, sodass kein Wasser verdunsten kann. 

Bewässerungskugeln 2er Set im Detail

- Durchmesser Kugel: ca. 6 cm
- Gesamtlänge: ca. 15 cm
- Stiellänge: ca. 9 cm
- Füllmenge: ca. 75 ml
- Material: Glas
- Gewicht jeweils: ca. 45 g
- Verschiedene Farben

Wasserspender für Pflanzen und Blumen
- Nützliche und dekorative Bewässerungshilfe
- Urlaub oder Wochenende überbrücken
- Pflanzen mehrere Tage bewässern
- Dosierte Wasserabgabe für Topfpflanzen

Durstkugeln - Einfache Handhabung
- Mit Wasser befüllen und mit Spitze nach unten fest in den Blumentopf stecken
- Spitze sollte sich in Wurzelnähe befinden und mit Erde gefüllt sein, um nicht auszulaufen
- Funktionsweise: Erde lässt nur so viel Wasser durch, wie die Pflanze benötigt
- Dauer der Bewässerung ist abhängig von Zimmertemperatur, Pflanzenart und -größe
- Achtung: Bei komplett trockener Erde, werden die Kugeln schneller leer

Lieferumfang
- 2x Bewässerungskugel Glas in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: 2er, 2er-set, 6cm, automatisch, balkon, balkonkästen, beet, bewässern, bewässerung, bewässerungskugel, bewässerungskugeln, bewässerungsstab, bewässerungssystem, bewässerungssysteme, blau, blumen, blumenkübel, bunt, büro, deko, design, designer, dosiert, dosierung, draussen, draußen, durstkugel, durstkugeln, einsatz, garten, gewächshaus, gießen, gießhilfe, gießhilfen, gießkugel, gießkugeln, glas, glas set, grün, hochbeet, indoor, innen, klein, kugel, kugelform, kugelförmig, kugeln, ohne-strom, pflanze, pflanzen, pflanzenbewässerung, pflanzensitter, pflanztopf, robust, rohr, rund, säule, set, stand, tank, terrasse, topf, topfpflanzen, transparent, treppenhaus, urlaub, versenkbar, versenken, verteiler, wasser, wasserabgabe, wasserspender, watering-bulb, wohnung, wohnzimmer, zimmerpflanzen, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.