Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Windrad Blume in Bunt - (B)37,5x (H)74,5 x (T)14 cm 10025465_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025465_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025465_0
EAN/GTIN:
     4052025254650
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Ihr Balkon wirkt etwas karg und Sie wollen ihn mit ein bisschen Farbe freundlicher gestalten? Dann ist dieser farbenfrohe Gartenstecker die ideale Dekoration für Sie! Einfach zusammengesetzt und in einen Blumentopf gesteckt, ist das bunte Blumen Design ein echter Hingucker. Genießen Sie das prachtvolle Farbenspiel, wenn das Windrad von wehenden Lüften angetrieben wird. An den leuchtenden Blütenblättern erfreuen sich sowohl Kinder als auch Erwachsene. Oder Sie lenken damit Vögel von Ihrem Grundstück weg. Platzieren Sie die Windmühle im Garten, auf der Terrasse oder nehmen Sie sie mit zum Strand sowie zum Camping.

Windrad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 74,5 x 37,5 x 14 cm
- Länge Stab: ca. 56,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Material: Polyester, Kunststoff
- Optik: Buntes Blumen Design

Dekorativer Gartenstecker
- In frühlingshaftem Blumenlook
- Reflektierende Blätter zur Vogelabwehr
- Für Blumentöpfe oder -beete
- Einfach zum Zusammenstecken
- Für Garten, Balkon oder Terrasse

Lieferumfang
- 1x Windrad in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Grün | Rot
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
74.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
37.5 cm
... > Wohnen > Balkon > Windräder
Weitere Suchbegriffe: blumenstecker, doppelwindrad, doppelwindräder, gartendeko, gartendekoration, gartendekorationen, gartenmühle, gartenmühlen, gartenstecker, gartenwindrad, gartenwindräder, gartenwindspiel, gartenwindspiele, windmühle, windmühlen, windrad, windräder, windspiele, balkon, blume, blumendesign, blüte, blütenblätter, bunt, camping, deko, dekor, dekoration, design, doppelt, draußen, frühling, für-balkon, für-draußen, für-kinder, garten, garten-kinder, kinder, kinder-garten, mehrfarbig, ostern, outdoor, polyester, reflektierend, spiel, spielzeug, taubenschreck, terasse, vogelabwehr, wind, windspiel garten, zum-zusammenbauen, 3d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.