Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Windrad Schildkröte in Bunt 10025467_913
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025467_913
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025467_913
EAN/GTIN:
     4052025938703
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Ihr Balkon wirkt etwas karg und Sie wollen ihn mit etwas Farbe freundlicher gestalten? Dann ist dieser frühlingshafte Gartenstecker die ideale Dekoration für Sie! Einfach zusammengesetzt und in einen Blumentopf gesteckt, ist das niedliche Tierdesign ein echter Hingucker. Genießen Sie das prachtvolle Farbenspiel, wenn das Windrad von wehenden Lüften angetrieben wird. An den optischen Eindrücken des Windspiels können sich sowohl Kinder als auch Erwachsene erfreuen. Platzieren Sie die Windmühle im Garten oder auf der Terrasse oder nehmen Sie sie mit zum Strand sowie zum Camping. 

Windrad im Detail
- Maße Marienkäfer H x B x T: ca. 85 x 53 x 5,5 cm
- Maße Eule H x B x T: ca. 89 x 53 x 5,5 cm
- Maße Schildkröte H x B x T: ca. 82 x 52 x 5,5 cm
- Länge Stab: ca. 45,5 cm
- Durchmesser Räder: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Polyester, Kunststoff

Dekorativer Gartenstecker
- In niedlichem Tierdesign
- Für Blumentöpfe oder -beete
- Einfach zum Zusammenstecken
- Für Garten, Balkon oder Terrasse
- Zur kalten Jahreszeit platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Windrad in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
52 cm
... > Wohnen > Balkon > Windräder
Weitere Suchbegriffe: blumenstecker, doppelwindrad, doppelwindräder, gartendeko, gartendekoration, gartendekorationen, gartenmühle, gartenmühlen, gartenstecker, gartenwindrad, gartenwindräder, gartenwindspiel, gartenwindspiele, tierdeko, tier-gartendeko, tier-windspiel, tier-windspiele, windmühle, windmühlen, windrad, windräder, windspiele, balkon, bunt, camping, deko, dekor, dekoration, design, doppelt, draußen, eule, fahrrad, für-balkon, für-draußen, für-kinder, frühling, garten, garten-kinder, kinder, kinder-garten, marienkäfer, mehrfarbig, ostern, outdoor, polyester, regenbogen, regenbogenfarben, schildkröte, spiel, spielzeug, taubenschreck, terrasse, tier, tierdesign, tiere, wind, windspiel-garten, zum-zusammenbauen, 3d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.