Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
6x Beetzaun in Weiß - 4 m 10025471_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025471_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025471_49
EAN/GTIN:
     4052025938673
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Bereichern Sie Ihr Gartenreich mit diesem dekorativen Beetzaun, der mit einer Höhe von 30 cm hervorragend blühende Blumenbeete in Szene setzt. Mit den geschwungenen Verzierungen am kleinen Dekozaun setzen Sie stilvolle Akzente im Garten. Das 6er Set lässt sich vollständig aufgebaut entweder im Rechteck oder im Sechseck stellen. Sie können jedoch auch weniger Gitterelemente nutzen und eine individuelle Form suchen. Ihnen wird der ineinander steckbare Zaun aus wetterfestem Kunststoff mit stabilen Bodenspießen noch lange Freude bereiten.

Beeteinfassung 6er Set im Detail
- Gesamtlänge: ca. 4 m
- Im Rechteck gestellt B x T: ca. 135 x 66 cm
- Im Sechseck gestellt: diagonal ca. 135 cm
- Einzelnes Gitterelement H x B x T: ca. 39 x 66 x 0,7 cm
- Höhe über der Erde: ca. 30 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz oder weiß

Kleiner Zierzaun für Ihr Gartenreich
- Beete und Rabatten dekorativ abgrenzen
- Geschwungene Verzierungen setzen Akzente
- Als Beetumrandung oder schöne Rasenkante
- Ineinander steckbar mit Bodenspießen
- Individuell stell- und erweiterbar
- Wetterfester Kunststoff 

Lieferumfang
- 6-teiliges Beetzaun Set
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
66 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: beetabgrenzung, beetabgrenzungen, beetbegrenzung, beetbegrenzungen, beeteinfassung, beeteinfassungen, beetumrandung, beetumrandungen, beetzaun, beetzäune, dekozaun, dekozäune, gartenabgrenzung, gartenabgrenzungen, gartenpalisade, gartenpalisaden, gartenzaun, gartenzäune, mähkante, mähkanten, rasenbegrenzung, rasenbegrenzungen, rasenkante, rasenkanten, steckzaun, steckzäune, zierzaun, zierzäune, 6, 30cm, 30-cm, 135cm, 135-cm, beet, befestigung, blumen, blumenbeet, boden, bodenspieße, deko, eckig, einfassung, element, elemente, erde, erdanker, erdspieß, flach, flexibel, garten, gartendeko, gitter, halterung, hoch, klein, kleine, komplett, komplettset, kunststoff, mini, nägel, niedrig, palisade, pavillon, plastik, pp, rasen, set, steingarten, umrandung, variabel, zaun, gartenutensilien, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.