Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Unkrautvlies 50 g/m² in Schwarz - 50 m 10025474_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025474_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025474_0
EAN/GTIN:
     4052025254742
Suchbegriffe:
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
unkrautvlies relaxdays
Jeder Gartenbesitzer bekommt beim Gedanken an Unkrautjäten das Grauen. Kaum hat man alle unerwünschten Wildwuchse enfernet, sind sie auch schon wieder da. Mit dem Unkrautvlies beugen sie vor Anlegen eines Beetes dem Wachsen lästiger Pflanzen effektiv und auf lange Zeit vor.

Legen Sie das Vlies auf die unkrautfreie zu bepflanzende Fläche und markieren Sie bei Bedarf mit Kreuzschnitt Löcher für Pflanzen im Material. Befestigen Sie das Vlies mit Erdankern und setzen Sie Blumen oder Gemüsepflanzen ein. Bewässern Sie das Unkrautgewebe ausgiebig, um die Wasserdurchlässigkeit des Gewebes zu fördern. Abschließend bedecken Sie das Gartenvlies zum Sonnenschutz mit Erde oder Mulch. Erfreuen Sie sich jeden Tag an Ihrem gepflegten und bunten Garten!

Tipp: Bestellen Sie die Erdanker (Artikelnummer: 10022821) gleich mit dazu.

Unkrautvlies im Detail
- Größe B x T: ca. 1 x 50 m
- Materialstärke: ca. 50 g/m²
- Gewicht: 2,6 kg
- Material: Polypropylen
- Farbe: Schwarz

Zuschneidbares Pflanzvlies für saubere Beete
- Mulchfolie hemmt für lange Zeit das Unkrautwachstum
- Natürliche Unkrautabwehr ohne Pestizide
- Müheloses Verlegen und anpassen an Ihren Garten
- Boden wird weiterhin mit Wasser, Luft und Nährstoffen versorgt
- Perfekt für Blumen- oder Gemüsebeet, Sandkasten, Terrasse uvm.

Anwendung und Hinweise zur Unkrautmatte
- Gegen besonders hartnäckiges Unkraut hohe Materialstärke verwenden
- Fläche vor Auslegen von allen wilden Gewächsen befreien
- Vlies vollständig mit Rindenmulch, Sand, Kieselsteinen o. Ä. bedecken
- Beim Verlegen mehrerer Bahnen nebeneinander, Übergänge überlappen lassen
- Zum Zuschneien scharfes Schneidegerät verwenden

Lieferumfang
- 1 Rolle Unkrautvlies
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.49 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
50 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: anti-unkraut-fliess, anti-unkraut-folie, anti-unkrautvlies, beetfolie, beetvlies, bodengewebe, bodenvlies, drainagevlies, fließ, fließe, fliesunterlage, gartenfleece, gartenvlies, kiesuntergrund, mulchfolie, mulchvlies, pflanzvlies, sandkastenunterlage, sandkastenvlies, unkrautbekämpfung, unkrautblocker, unkrautfleece, unkrautflies, unkrautfliess, unkrautfließ, unkrautfolie, unkrautgewebe, unkrautmatte, unkrautschutzvlies, unkrautvernichtung, unkrautvlies, unterbodengewebe, vlies, vliesrolle, vliesstoffrolle, weed-control-fabric, 50, 25m, 50g, 50m, abbaubar, anti, baum, biologisch, dickes, erbeeren, für-kies, für-terrasse, garten, gegen-unkraut, gemüse, gewebe, matte, natur, pflaster, pp, premium, profi, reisfest, reißfest, reißfestes, rolle, schwarz, stark, terrasse, unkraut, uv-beständig, uv-stabil, wasserdurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.