Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windspiel in Natur 10025493_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Windspiel in Natur 10025493_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025493_0
EAN/GTIN:
     4052025254933
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel

Das Bambus Windspiel im natürlichen Look sieht nicht nur dekorativ aus, sondern hat einen schönen, beruhigenden Klang. Die natürlichen Hölzer schlagen im Wind sanft zusammen und sorgen für eine angenehme Geräuschkulisse. Ob auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten an einem Baum befestigt - Sie werden das Klangspiel lieben. Als Innendeko bietet sich das Holz Glockenspiel am Fenster an. Auch für Asia Fans ist diese Windorgel eine tolle Geschenkidee.

Details des Klang Windspiels
- Gesamtmaße H x D: ca. 71 x 12 cm
- Durchmesser des Rings: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Bambus, Baumwolle, Metall, Kokosnuss
- Farbe: Natur

Bambus Mobile mit Klangeffekten
- Dekorativ für Innen und Außen
- Wetterfestes Material für den Outdoorbereich
- Aufhängung für Fenster, Balkon, Garten oder Terrasse
- Lassen Sie sich von den sanften Tönen verzaubern
- Schöne, entspannende Klänge bringen Freude

Lieferumfang
- 1x Windspiel
- Weitere Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Bambus-windspiel, Bambus-windspiele, Deko, Dekoration, Gartendeko, Gartendekoration, Glockenspiel, Glockenspiele, hängedeko, hängedekoration, Holzwindspiel, Holzwindspiele, Innendeko, Innendekoration, Klang-windspiel, Klang-windspiele, Klangröhren, Klangspiel, Klangspiele, Mobile, Mobiles, Wind-chimes, Windorgel, Windorgeln, Windspiele, Zimmerdeko, Zimmerdekoration, asia, asiatisch, aus-Holz, Balkon, Bambus, Bambusrohr, dekoration, dekorativ, draußen, drinnen, Feng-shui, Fenster-, Fensterdeko, Fenster-dekoration, für-draußen, für-Fenster, Garten, groß, Holz, Indoor, innen, Innenraum, japan, kokosnuss, mit-klang, natur, natürlich, outdoor, relaxdays, schöner-Klang, Terrasse, wetterfest, Wohnzimmer, xl, zimmer, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.