Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Kapitänsmütze in Weiß/Schwarz 10025509_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025509_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025509_0
EAN/GTIN:
     4052025255091
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires

Schiff ahoi! Mit dem Matrosenhut verwandeln Sie sich im Handumdrehen in einen coolen Kapitän oder Seemann und werden zum Hingucker auf jeder Party. Ob Karneval, Fasching, Mottoparty oder Junggesellenabschied - mit der Marinekappe legen Sie zu jedem Anlass einen feschen Auftritt hin. Dabei steht die Lotsenmütze Damen und Herren gleichermaßen. Der dunkle Schirm sowie Kordel, Ankermotiv und Verzierungen in Gold machen den Kapitänshut zu einem stilechten Accessoire auf jeder Kostümparty. Die Käpt'n-Mütze ist in Einheitsgröße erhältlich.
  
Hinweis: Diese Mütze ist kein Kinderspielzeug. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Mütze bietet keinen Schutz.

Kapitänsmütze im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 24 x 26 cm
- Gewicht: ca. 80 g 
- Kopfumfang: ca. 58 cm 
- Material: Polyester
- Farbe: weiß, schwarz, gold

Schiffermütze als Kostümaccessoire
- Perfekt für Fasching und Karneval
- Mit dekorativer Kordel in Gold 
- Stilechtes Design mit Ankermotiv
- Für Männer & Frauen - Unisex
- Mütze in Einheitsgröße

Lieferumfang
- 1 x Kapitänsmütze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Gold
Gewicht:
0.095 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Admiralsmütze, capitänsmütze, Captain-Hut, faschingshut, faschingsmütze, Generalsmütze, kapitainsmütze, kapitänshut, Kapitänskappe, Kapitänsmütze, kapitänsmützen, Kappe, käptn-hut, Käptn-Mütze, Kostümhut, kostümmütze, Lotsenmütze, Marinehut, Marinekappe, Marinemütze, matrosenhut, matrosenkappe, Matrosenmütze, Offiziershut, Offizierskappe, offiziersmütze, Pilotenhut, pilotenmütze, schifferkappe, Schiffermütze, Schirmmütze, Seemannshut, seemannskappe, skipperkappe, 54, 55, 56, 58, 59, accessoires, anker, capitän, cool, costume, damen, erwachsene, fasching, festival, flugzeug, frau, frauen, gold, groß, herren, hugh-hefner, hut, jungen, kapitän, kappe, karneval, kinder, klein, kopfbedeckung, kostüm, mädchen, männer, marine, maritim, matrose, matrosin, mit-kordel, mütze, pilot, schiff, schifffahrt, schirm, schwarz, seemann, uniform, unisex, verkleidung, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.