Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper in Weiß 10025517_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Türstopper in Weiß 10025517_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025517_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025517_49
EAN/GTIN:
     4052025938499
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Der Bodenpuffer ist ein nützliches Accessoire für Ihren Haushalt oder im Büro. Er verhindert das unbeabsichtigte An- und Zuschlagen von Türen und Fenstern. Das schwere Eigengewicht sorgt für einen stabilen Stand auf allen Böden. Zudem hat der Bodentürstoppers an der Unterseite einen rutschfesten Gummi, der die Standfestigkeit erhöht und ein Wegrutschen verhindert. Der Stopper ist auf allen Fußböden, u.a. auf Laminat und Parkett, einsetzbar. Außerdem beugen drei umlaufende Gummiringe am Zimmertürstopper Beschädigungen an Ihren Türen und Möbeln vor.
 
Türstopper im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 8 x 7 cm
- Material: Kunststoff (PP), Gummi 
- Gewicht: ca. 800 g
- Farbauswahl

Bodenpuffer als praktisches Wohnaccessoire

- Schützt Türen, Böden und Wände vor Beschädigungen und Kratzern
- Rutschfest durch gummierte Unterseite und schonend zum Untergrund
- Rundum-Schutz dank 3 umlaufender, abnehmbarer Gummiringe
- Frei im Raum positionierbar - Für Küche, Bad, Flur und mehr geeignet
- Bewahrt bei Luftzug Türen und Fenster vor dem Zuknallen

Lieferumfang

- 1 x Türstopper in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenpuffer, Bodenstopper, bodentürstopper, door-stop, door-stopper, fensterstopper, stopper, terassentürstopper, tuerstopper, türbremse, türbremsen, türdämpfer, türhalter, türpuffer, türstopper, tür-zuschlagbremse, tür-zuschlagbremsen, zimmertürstopper, zuschlagbremse, zuschlagbremsen, 7-cm-durchmesser, 8-cm, 8-cm-hoch, bad, balkon-, balkontür, boden, boden-schwer, cool, deko, dekorativ, design, draußen, fenster, fensterschutz, feststeller, fur-boden, grau, groß, gummi, gummiringe, halter, haustür, hoch, hoch-schwer, hochwertig, innen, innentüren, kunststoff, luftzug, outdoor, relaxdays, rund, rutschfest, schutz, schwarz, schwer, schwere-türen, sicherung, terrasse, terrassentür, tuer, tur, tür, türschutz, universal, wand, weiß, weiss, zimmer, zimmertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.