Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Esstisch in Weiß/Natur - (H)75 x Ø80 cm 10025519_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025519_0
EAN/GTIN:
     4052025255190
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch weiß
Der runde Esstisch ist gerade in kleinen Räumen ein echtes Platzwunder. An der großen Tischplatte können 2 Personen bequem zusammensitzen und ein entspanntes Frühstück am Wochenende genießen. Die kreuzförmigen Beine machen den Esszimmertisch nicht nur dekorativ, sondern verleihen ihm auch Stabilität. Sein minimalistisches, skandinavisches Design passt zu vielen Einrichtungsstilen. Nutzen Sie ihn als Esstisch in Küche, Wohnzimmer oder Esszimmer. Aber auch als Beistelltisch ist der Rundtisch ein Hingucker in jeder Wohnung.

Runder Esstisch im Detail
- Größe H x D: ca. 75 x 80 cm
- Gewicht: ca. 9,4 kg
- Traglast: ca. 50 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, weiß

Stylischer Tisch im nordischen Design
- Runder Küchentisch für mind. 2 Personen
- Für Esszimmer, Wohnzimmer, Küche uvm.
- Stabiler Tisch mit natürlichem Bambus-Gestell
- Rutschfeste Beine in dekorativer Kreuzform
- Schneller Aufbau dank Anleitung u. Montagematerial

Lieferumfang
- 1 x Esstisch rund
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
10.4 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
80 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: esstisch, esstisch 80x200 cm, bamboo-table, bambustisch, beistelltisch, bürotisch, dinner-table, dining-table, eßtisch, esszimmermöbel, esszimmertisch, eßzimmertisch, holztisch, kitchen-table, küchenesstisch, küchenmöbel, küchentisch, living-room-table, mdf-esstisch, mdf-tisch, round-table, rundtisch, table, tisch, wohnzimmertisch, 75, 80, 2-personen, 2er, 70, cm, 70cm, 70x70, 75cm, 80 breit, 80 cm breit, 80cm, 80x80, arbeitszimmer, aus holz, bambus, beige, braun, breite 80, büro, deko, dekoration, design, designer, esszimmer, für-2, holz, klassisch, klein, kleine, kompakt, kreuz, kuche, küche, lackiert, landhaus, landhausstil, luxus, massiv, matt, mdf, minimalistisch, mit-2, möbel, modern, moderner, multifunktion, natur, naturholz, neu, nordisch, platzsparend, praktisch, retro, rund, runder, skandinavisch, stabil, stylisch, universal, weiß, weiss, weißer, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.