Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper in Schwarz 10025520_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Türstopper in Schwarz 10025520_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025520_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025520_46
EAN/GTIN:
     4052025938475
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Der Türstopper aus Kunststoff ist der ideale Helfer für zu Hause. Er hindert Fenster und Türen am unbeabsichtigten Zuschlagen durch Zugluft oder Ähnliches. Durch die massive und schwere Fertigung hat der Türpuffer einen festen Stand. Die gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen auf glatten Bodenbelägen. Zusätzlich beugen 3 abnehmbare Gummiringe unschönen Abdrücken und Kratzern auf Möbeln, Türen oder Fenstern vor. Zudem ist der Bodentürstopper mit einem coolen Stern versehen, der ihm ein außergewöhnliches Design verleiht.

Türstopper im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 8 x 7 cm
- Gewicht: ca. 800 g
- Material: Kunststoff (PP), Gummi
- Farbauswahl

Praktischer Door Stopper für jedes Zuhause
- Bewahrt Türen und Fenster vor dem Zuknallen
- Schützt Türen, Böden und Wände vor Beschädigungen
- Rutschfest und schonend zum Untergrund
- Frei im Raum positionierbar
- Lässiges Design mit einem Stern

Lieferumfang
- 1 x Türstopper
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenpuffer, Bodenstopper, bodentürstopper, door-stop, door-stopper, fensterstopper, stopper, terassentürstopper, tuerstopper, türpuffer, türstopper, zimmertürstopper, 7-cm-durchmesser, 8-cm, 8-cm-hoch, bad, balkon-, balkontür, boden, boden-schwer, cool, deko, dekorativ, design, draußen, fenster-, fensterschutz, feststeller, fur-boden, grau, groß, gummi, gummiringe, halter, haustür, hoch, hoch-schwer, hochwertig, innen, innentüren, kunststoff, luftzug, outdoor, relaxdays, rund, rutschfest, schutz, schwarz, schwer, schwere-türen, sicherung, stern, terrasse, terrassentür, tuer, tur, tür, türschutz, universal, wand, weiß, weiss, zimmer, zimmertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.