Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Natur 10025521_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Kleiderständer in Natur 10025521_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025521_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025521_0
EAN/GTIN:
     4052025255213
Suchbegriffe:
bambus-garderobe
bambus-garderobenständer
coat-rack
flur-ablage
Der Kleiderständer kann in Flur, Büro oder Badezimmer platziert werden und dient als funktionale Kleiderablage, die durch ihren natürlichen Bambuston zugleich dekorative Akzente setzt. Das minimalistische, moderne Design der Garderobe fügt sich leicht in viele Einrichtungsstile ein. Auf der Kleiderstange können Sie Jacken, Hemden oder auch Blusen aufhängen, während die untere Ablage für Schuhe, Taschen oder andere Utensilien dient. Dank der faltbaren Stoffbox sind Accessoires wie Schals, Mütze, Gürtel und vieles mehr nahezu unbemerkt sowie jederzeit griffbereit verstaut.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 154 x 124 x 33 cm
- Gesamtgewicht: ca. 5,6 kg
- Traglast: ca. 40 kg
- Material: Bambus, Stoff
- Farbe: Natur, Grau

Große Flurgarderobe aus Bambus
- Maße Ablageflächen B x T: ca. 67,5 x 33 cm
- Abstand zwischen Ablagen H: ca. 15,5 cm
- Abstand Ablage nach oben H: ca. 114,5 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 104 x 2,8 cm
- Wäschebox H x B x T: ca. 35 x 37 x 32,5 cm
- Innenmaße Wäschebox H x B x T: ca. 34,5 x 35,5 x 31 cm

Garderobenständer mit Kleiderstange
- Jacken an Kleiderbügeln ordentlich aufhängen
- Schuhe oder Taschen auf den Ablagen platzieren
- Faltbare Box für Accessoires wie Schals, Mützen uvm.
- Modernes, zeitloses Design mit natürlichem Bambus
- Als Garderobe in Ankleide-, Schlafzimmer, Flur etc.

Lieferumfang
- 1x Garderobe Bambus in Einzelteilen
- 1x Stoffbox
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
6.2 kg
Höhe:
154 cm
Länge:
33 cm
Breite:
124 cm
Weitere Suchbegriffe: flurgarderobe, flurmöbel, flurständer, garderobe, garderobenhalter, garderobenständer, garderobenstange, hall-stand, hall-tree, holzgarderobe, jacken-garderobe, jackenhalter, jackenständer, kleiderablage, kleidergarderobe, kleiderständer, kleiderstange, schuhablage, ständer, standgarderobe, standregal, taschengarderobe, taschenständer, ablage, ablagen, ankleidezimmer, aufbewahrung, aufhängen, bambus, box, büro, deko, design, flur, freistehend, für-büro, für-kinder, für-kleider, groß, handtasche, holz, holz-natur, jacken, jungen, jugendzimmer, kinder, kinderzimmer, kleider, mit-ablage, mit-ablagen, mit-schuhablage, modern, natur, offen, offener, ohne-bohren, platzsparend, schal, schlafzimmer, stabil, stehend, taschen, tücher, xl, zum-aufhängen, 120cm-breit, 30cm-tief, 40kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.