Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Wandspiegel in Silber - Ø 50 cm 10025533_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025533_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025533_55
EAN/GTIN:
     4052025938390
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel
relaxdays wandspiegel

Dieser schmückende Deko-Wandspiegel bringt durch seinen auffälligen Rahmen Eleganz in Ihre vier Wände. Dieser ist im Barock Stil gehalten und macht den Spiegel zu einem Eyecatcher in Ihrer Wohnung. Nutzen Sie den Aufhängespiegel als Badspiegel im Badezimmer oder auf dem Gäste-WC. Als Dekospiegel macht er ebenso im Wohnzimmer über dem Esstisch oder der Couch eine gute Figur. Durch die runde Spiegelfläche ist er auch als Flurspiegel geeignet und schmeichelt Ihrem Anblick. Der stilvolle Rundspiegel mit Kunststoffrahmen peppt jedes Zuhause auf.
 
Wandspiegel rund im Detail
- Maße gesamt D x T: ca. 50 x 3 cm
- Spiegelfläche Maße D: ca. 28 cm
- Rahmen ca. 11 cm breit
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Kunststoff (PP), Glas, Pappe
- Verschiedene Farben

Runder Designspiegel zum Aufhängen
- Große Spiegelfläche - Perfekt zum Zurechtmachen
- Breiter Rahmen aus Kunststoff im barocken Design
- Für verschiedene Einrichtungsstile perfekt geeignet
- Passend für Flur, Wohn- und Schlafzimmer, Gäste-WC
- Leichte Befestigung dank rückseitiger Aufhängung

Lieferumfang
- 1 x Wandspiegel
- Deko im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
1 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
3 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: aufhängespiegel, badezimmerspiegel, badspiegel, barockspiegel, dekorationsspiegel, dekospiegel, dekowandspiegel, designerspiegel, designspiegel, flurspiegel, frisierspiegel, garderobenspiegel, hängespiegel, kleiner-spiegel, kunststoffspiegel, mirror, nostalgie-spiegel, rahmenspiegel, round-mirror, rundspiegel, rundwandspiegel, schlafzimmerspiegel, schmuck-wandspiegel, spiegel, spiegel-hängend, spiegel-rund, vintagespiegel, wall-mirror, wanddekospiegel, wandspiegel-rund, wohnzimmerspiegel, zierspiegel, antik, bad, badezimmer, barock, deko, dekoration, design, edel, elegant, esszimmer, gäste-wc, glas, gold, goldener, hängend, jugendzimmer, klein, kreativ, leicht, mit-rahmen, nostalgie, rahmen, rund, schlafzimmer, silber, silberner-rahmen, vintage, wc, weiß, wohnzimmer, zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.