Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
10x Solarleuchte Farbwechsel in Silber 10025547_917
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025547_917
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025547_917
EAN/GTIN:
     4052025938208
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Bringen Sie stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten mit den Solarleuchten im 10er Set. Die LED Gartenlampen lassen sich mithilfe der beiliegenden Erdspieße ganz einfach in den Boden stecken. Platzieren Sie die Gartenweg Beleuchtung dort, wo Sie tagsüber ausreichend Sonnenlicht erhalten. Somit können sich die LED Leuchten innerhalb von 6 Stunden voll aufladen, um anschließend ebenso lange zu leuchten. Die stilvoll leuchtenden Gartenlichter sind vor allem in der Dunkelheit ein absolutes Highlight. Nutzen Sie die wetterfesten LED Gartenleuchten zu verschiedenen Anlässen, wie Hochzeiten oder Grillpartys, um für die richtige Stimmung zu sorgen oder als dekorative Kennzeichnung von Gehwegen.

Hinweis: Das Aufladen der Solarlampen ist ausschließlich unter natürlichem Sonnenlicht möglich und nicht unter künstlichen Lichtquellen wie Deckenlampen, Neonlicht, etc.

Solarleuchte Set im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 37 x 5,5 cm
- Erdspieße H x D: ca. 29 x 1,6 cm
- Gewicht je Leuchte: ca. 65 g
- Material: Kunststoff, PP, Edelstahl
- Farbe: Silber

LED Gartenbeleuchtung mit Solarpanel
- Ladezeit: ca. 6 h
- Leuchtdauer: ca. 6 h

Dekorative Solargartenleuchten mit LEDs
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm.
- Energiesparendes Aufladen per Sonnenlicht
- Mit Ein-/Ausschalter und Solarpanel
- Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein

Lieferumfang
- 10x Solarlampe in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Grün
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, aussenbeleuchtung, außenbeleuchtung, balkonleuchte, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartendekoration, gartenlampe, gartenleuchte, gartenlicht, gartenstecker, led-gartenlampe, led-gartenleuchte, led-gartenleuchten-set, led-lampe, led-leuchte, led-solarlampe, led-solarleuchte, led-solarleuchten-set, outdoor-light, solar-gartenleuchte, solarlampe, solarlampen-set, solarleuchte, solarleuchten-set, solarlicht, solar-wegeleuchte, terrassenlampe, terrassenlicht, wegelampe, wegeleuchte, wegelicht, akku, aussen, außen, balkon, beet, beleuchtung, boden, bodenleuchte, bunt, deko, dekoration, design, edelstahl, erdspieß, farbwechsel, für-außen, für-garten, draußen, garten, klein, kunststoff, led, mit-erdspieß, outdoor, panel, pflanztopf, plastik, pp, rund, set, silber, solar, solarpanel, stab, stahl, terrasse, vorgarten, wasserdicht, weiß, 25cm, 10er, 10er-set, 10-stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.