Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Relaxdays Liegestuhl im 2er Set, Klappliegestuhl aus Bambus, Stoffbezug mit Kissen, platzsparend faltbar, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025551_116
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025551_116
EAN/GTIN:
     4052025938192
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Sie sehnen sich nach Sonne, Strand und Meer? Mit diesen Strandliegestühlen vergessen Sie schnell den Alltag um sich herum und katapultieren sich gedanklich in den Urlaub. Das gestreifte Design und das Bambusgestell sorgen für das richtige Feeling in Ihrem Garten, auf dem Balkon oder im Park. Mit dem Nackenkissen ist für ausreichend Komfort gesorgt. Dank 3 auswählbarer Positionen ist ganz sicher eine bequeme Einstellung für Sie dabei. Genießen Sie das Urlaubsfeeling mit der Gartenliege in vollen Zügen. Um Platz zu schaffen, können die Liegestühle jederzeit platzsparend zusammengeklappt werden.

Liegestuhl 2er Set im Detail
- Maße B x T: ca. 55 x 90 cm
- 3 Positionen, H: ca. 79, 73, 66 cm
- Zusammengeklappt: H x B x T: ca. 4,5 x 55 x 127 cm
- Liegefläche B x T: ca. 42,5 x 93 cm
- Gewicht: ca. 3,9 kg je Stuhl
- Max. Traglast: ca. 100 kg pro Stuhl
- Material: Bambus, Polyester

Strandfeeling mit den Klappliegestühlen
- Entspanntes Liegen in 3 versch. Positionen möglich
- Dekoratives Streifen Design für Garten, Strand uvm.
- Stabiles Bambusgestell mit Stoffbezug und Kissen
- Für das optimale Urblaubsgefühl Zuhause
- Im Doppelpack für Gemütlichkeit zu zweit

Lieferumfang
- 2x Liegestuhl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
3.9 kg
Höhe:
79 cm
Länge:
90 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, Klappstuhl, Liegestuhl, bäderliege holz, klappstuhl, relaxliege relaxdays, liegestuhl, beachliegestuhl, beach-liegestuhl, beach liegestuhl, beachliegestühle, beach-liegestühle, beach liegestühle, beachstuhl, beach-stuhl, beach stuhl, beachstühle, beach-stühle, beach stühle, deck chair, deck-chair, deck chairs, deck-chairs, freizeitliege, freizeit-liege, freizeit liege, freizeitliegen, freizeit-liegen, freizeit liegen, gartenliege, garten-liege, garten liege, gartenliegen, garten-liegen, garten liegen, gartenliegestuhl, garten-liegestuhl, garten liegestuhl, gartenliegestühle, garten-liegestühle, garten liegestühle, gartenstuhl, garten-stuhl, garten stuhl, holzklappstuhl, holz-klappstuhl, holz klappstuhl, holzklappstühle, holz-klappstühle, holz klappstühle, holzliege, holz-liege, holz liege, holzliegen, holz-liegen, holz liegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.