Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Schreibtisch-Organizer in Natur 10025553_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025553_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025553_0
EAN/GTIN:
     4052025255534
Suchbegriffe:
ablagebox
brief-organizer
organizer
büroablage
Die Büro-Aufbewahrungsbox mit Schubladen bietet nützlichen Stauraum, um Schreibutensilien und Briefe zu ordnen. Mit einem großen, geschlossenen Fach, zwei kleinen und der oberen Briefablage sind Sie bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Nicht nur als Büroablage, sondern auch im Jugendzimmer für Schularbeiten kann die Schubladenbox ein nützliches Tool sein, um Stifte, Büroklammern und andere Utensilien zu verstauen.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 21 x 30 x 20 cm
- Große Schublade H x B x T: ca. 6 x 28,5 x 19,5 cm
- Kleine Schubladen H x B x T: ca. 6 x 14 x 19,5 cm
- Traglast: 2 kg obere Ablage, 2 kg für jede Schublade
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Platzsparender Schubladen Organizer

- Geschlossener Organizer mit drei Schubladen für Büro-Utensilien
- Stifte, Büroklammern und andere Kleinteile ordentlich verstauen
- Obere Ablage für Briefe, Dekoartikel uvm.
- Freundliche, warme Natur-Farbe
- Für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Schule

Lieferumfang
- 1x vormontierter Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.04 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
20 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: tischorganizer, schreibtischablage, schubladenorganizer, ordnungssystem, papierablage, schreibtisch-organizer, schubladenbox, briefablage, bambus, aufbewahrungsbox, ablageregal, büro, box, dokumentenablage, dokumentenhalter, ablageboxen, büroablagen, schreibtischablagen, ordnungssysteme, papierablagen, schubladenboxen, briefablagen, aufbewahrungsboxen, ablageregale, schreibtischorganisator, schreibtischgarnitur, schreibtischgarnituren, schubladenablage, schubladenablagen, schreibtisch-schubladenorganizer, sortierablage, sortierablagen, utensilienschale, utensilienschalen, schreibtischbutler, ordnungsbox, ordnungsboxen, büro-aufbewahrungsbox, büro-aufbewahrungsboxen, arbeit, ordnung, jugenzimmer, arbeitszimmer, schule, teenager, brief, briefe, utensilien, büro-utensilien, dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.