Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Schreibtisch-Organizer in Braun 10025556_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025556_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025556_0
EAN/GTIN:
     4052025255565
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Das Ordnungssystem für den Schreibtisch bietet viel Stauraum, um Schreibutensilien, Briefe und Dokumente in A4 Größe zu ordnen. Mit zwei großen Fächern, die als Dokumentenhalter dienen, einer Schublade und mehreren kleinen Fächern, sind Sie bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Nicht nur als Büroablage, sondern auch im Jugendzimmer für Schularbeiten kann die Aufbewahrungsbox ein nützliches Tool sein, um den Überblick über Aufgaben zu behalten.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26 x 33 x 24 cm 
- Schubladenmaße H x B x T: ca. 5 x 13 x 22,5 cm
- 2x A4 Dokumentenablagen H x B x T: ca. 5 x 31 x 24 cm
- Traglast: 2 kg pro Ablage
- Kleines Fach rechts oben hinten H x B x T: ca. 6,5 x 13 x 9 cm
- Kleines Fach rechts oben vorne H x B x T: ca. 6,5 x 13 x 12 cm
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Papierablage Büro mit viel Stauraum
- Büro-Utensilien, Briefe und Dokumente ordnen
- Offenes Regal mit A4 Fächern und Schublade
- Kleine Ablagen für Stifte, Notizzettel uvm.
- Freundliche, warme Natur-Farbe
- Für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Schule

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.68 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
24 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, ablagebox, brief-organizer, organizer, büroablage, tischorganizer, schreibtischablage, dokumentenhalter, ordnungssystem, papierablage, schreibtisch-organizer, schubladenbox, briefablage, bambus, aufbewahrungsbox, ablageregal, büro, box, dokumentenablage, ablageboxen, büroablagen, schreibtischablagen, ordnungssysteme, papierablagen, dokumentenablagen, briefablagen, aufbewahrungsboxen, ablageregale, schreibtischorganisator, schreibtischgarnitur, schreibtischgarnituren, schubladenablage, schreibtisch-schubladenorganizer, sortierablage, sortierablagen, utensilienschale, utensilienschalen, schreibtischbutler, ordnungsbox, ordnungsboxen, büro-aufbewahrungsbox, büro-aufbewahrungsboxen, arbeit, ordnung, jugenzimmer, arbeitszimmer, schule, teenager, brief, briefe, utensilien, büro-utensilien, dokumente, a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.