Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Wäschekorb in Hellgrün - (B)61 x (H)27 x (T)45,5 cm 10025601_133
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025601_133
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025601_133
EAN/GTIN:
     4052025936334
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Diese praktische Wäschewanne ist ein nützlicher Begleiter für Ihren Haushalt. Der Wäschekorb lässt sich kinderleicht zusammenfalten und platzsparend unter dem Bett, im Schrank oder in Nischen verstauen. Die zwei Griffe der Waschwanne ermöglichen einen einfachen Transport von größeren Wäschemengen zur Waschmaschine oder auch zum Waschsalon. Der Faltwäschekorb besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, was eine hohe Stabilität garantiert.

Faltbarer Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 61 x 45,5 cm
- Höhe zusammengefaltet: ca. 8,5 cm
- Volumen: ca. 37 l
- Traglast: max. 30 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Kunststoff, TPR
- In verschiedenen Farben

Faltbare Wanne in tollen Farben
- Sammeln, Sortieren und Transportieren von Wäsche
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Ideal für kleine Wohnungen oder beim Camping
- Zwei Griffe für einen einfachen Transport
- Aus robusten und langlebigen Materialien

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb faltbar in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
1.31 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
45.5 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, cloth-basket, clothes-basket, clothes-hamper, collapsible-basket, collapsible-laundry-basket, faltbare-wanne, falt-wäschekorb, faltwäschekorb, foldable-laundry-basket, folding-basket, hamper-basket, klapp-wäschekorb, klappwäschekorb, laundry-basket, laundry-baskets, laundry-box, laundry-tub, plastik-korb, plastik-wäschekorb, plastikwanne, platzspar-wäschekorb, storage-tub, waeschekorb, wanne-faltbar, wäsche-körbe, wasche-wanne, wäsche-wanne, wäschekorb, wäschekörbe, wäschewanne, wäschewannen, waschwanne, wash-basket, washing-basket, faltbar, faltbare, faltbarer, für-wäsche, grau, grün, groß, großer, gummi, hellgrün, hellgrau, klappbar, klappbare, klappbarer, kunststoff, mit-henkel, pink, petrol, plastik, platzsparender, robust, rosa, rot, silikon, stabil, tragbar, weiß, weißer, zum-klappen, zusammenfaltbar, zusammenfaltbarer, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.