Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Trittleiter in Schwarz - (B)50 x (H)45 x (T)50 cm 10025626_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025626_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025626_46
EAN/GTIN:
     4052025935757
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Diese Trittleiter ist ideal für den täglichen Gebrauch Zuhause. Ob beim Putzen, beim Aufräumen oder einfach um an die oberen Regalbretter dranzukommen - für einen schnellen Auf- und Abbau und einfaches Verstauen eignet sich der Klapptritt besonders gut. Denn im zusammengeklappten Zustand, ist die Breite dessen lediglich 4 cm und somit ideal für kleine Ecken in Ihrer Wohnung. Eine Klappsicherung, rutschfeste Oberflächen und ein stabiles Gestell aus Eisen geben Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Trittleiter im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 45 x 50 x 50 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 55 x 50 x 4 cm
- Maße Stufen B x T: ca. 30 x 20 cm
- Traglast: 150 kg
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Eisen
- Farbauswahl

Klapptritt mit 2 Stufen
- Für viele häusliche Arbeiten geeignet - Putzen, aufräumen, etc
- Zusammengeklappt sehr gut platzsparend verstaubar
- Stufen sind mit einer rutschfesten Oberfläche versehen
- Dank Tragegriff einfach und schnell zu transportieren
- Schnell und einfach auf- und wieder zuklappen

Lieferumfang
- 1x Trittleiter in Farbe nach Wunsch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.06 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 2 stufen relaxdays, montage treppe, montagetritt 2 stufen, 2stufenleiter, 2stufenleitern, haushaltsleiter, haushaltsleitern, klappleiter, klappleitern, klappstufe, klappstufen, klapptreppe, klapptreppen, klapptritt, klapptritte, klapptrittleiter, klapptrittleitern, küchentritt, küchentritte, minileiter, minitrittleiter, minitrittleitern, step-ladder, step-ladders, step-stool, step-stools, stufenleiter, stufenleitern, treppchen, tritt, tritte, tritthocker, trittklappleiter, trittklappleitern, trittleiter, trittleitern, 2-stufen-tritt, trittleiter-2-stufen, kleine-leiter, 2-stufen-klappbar, 2-stufen, 2stufen, 2tritt, 45-cm, 45cm, 50-cm, eisen, faltbar, fuß, grau, klappbar, klein, küche, mini, platzsparend, rutschfest, schwarz, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.