Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbox Fire Truck 10025629_543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Sitzbox Fire Truck 10025629_543
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025629_543
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025629_543
EAN/GTIN:
     4052025935689
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
sandkasten lkw

Befüllen Sie den großzügigen Stauraum dieser faltbaren Spielzeugbox mit Gegenständen aus dem Kinderzimmer wie Bälle, Bauklötze, Kuscheltiere, Kinderkleidung und mehr. Für Kleinteile eignet sich das Extra-Fach. Öffnen Sie einmal dessen Deckel und lassen Sie sich überraschen. Im Handumdrehen ist die Unordnung beseitigt. Außerdem können Sie und Ihr Kind die Spielzeugkiste gleichzeitig als Sitzbank nutzen. Bei Platzbedarf ist die Kiste in Windeseile zusammengefaltet und verstaut.

Die kindgerechten Motive auf der Faltbox fügen sich gut ein und machen das Aufräumen zum Spaßakt.

Sitzbox Kinder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33 x 27 x 56 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 4 x 32 x 62 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Traglast: ca. 80 kg
- Material: Polyester, Pappe, MDF
- Verschiedene Motive

Spielzeugkiste zum Sitzen
- Viel Stauraum für Spielzeug, Kuscheltiere uvm.
- Dank gepolstertem Deckel auch zum Sitzen geeignet
- Extra-Fach mit zusätzlichen Platz für Kleinteile
- Platzsparend zusammenklappbar und verstaubar
- Verschiedene Motive für Jungen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Sitzhocker mit Motiv nach Wahl
- 2x Einlegeboden
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
56 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, allzweckkiste, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, aufbewahrungstruhe, faltbox, faltkiste, falttruhe, kinder-aufbewahrungsbox, kinder-aufbewahrungskiste, kinderhocker, kindersitzbank, kindersitzbox, kinder-sitzhocker, kindersitztruhe, kinder-sitzwürfel, kinderspielbox, kinderspielkiste, kinderspieltruhe, kinderspielzeugkiste, sitzbank, sitzbox, sitzgelegenheit, sitzhocker, sitztruhe, sitzwürfel, spielbox, spielkiste, spieltruhe, spielzeug-aufbewahrungsbox, spielzeugbox, spielzeugkiste, spielzeugtruhe, staubox, stoffbox, toy-storage-box, toys-storage-box, 60, aufbewahrung, auto, blau, bunt, bus, car, deckel, fach, faltbar, feuerwehr, für-kinder, für-kinderzimmer, gelb, groß, hoch, jungen, jungs, kinder, kinderzimmer, klappbar, mädchen, mit-deckel, mit-fach, mit-stauraum, pink, platzsparend, rosa, rot, spielzeug, stauraum, stoff, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.