Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalter in Silber 10025652_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Gerätehalter in Silber 10025652_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025652_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025652_0
EAN/GTIN:
     4052025256524
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
geräteleiste 4 halter
Die 4 Gerätehalter sind nützliche Begleiter, wenn Sie des Suchens nach verschiedensten Werkzeugen und Gartengeräten müde sind. Dank der stabilen Aluminiumleiste hängen Ihre Gerätschaften exakt dort, wo sie benötigt werden, nicht verstreut in irgendeiner Ecke. Die Werkzeughalter haben Klemmen, die sich an Stiele und Griffe verschiedener Stärke anpassen. Dadurch können Sie einen eher dünnen Hammer ebenso zuverlässig aufhängen wie einen Besen oder Spaten. Das erforderliche Montagematerial liegt bereits bei, sodass Sie in Garage, Schuppen oder im heimischen Abstellraum gleich loslegen können.

Gerätehalter Wandhalterung im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 5,5 x 48,5 x 4,5 cm
- Maße je Halter H x B x T 4,5 x 5 x 3,5 cm
- Für Griffdurchmesser von ca. 15 bis 35 mm
- Maximale Traglast: ca. 5 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Gewicht: ca. 320 g

Werkzeughalter für die Wand
- Für Garage, Schuppen oder Besenkammer
- Besen, Hammer, Zange uvm. griffbereit aufhängen
- Klemmmechanismus für verschiedene Griffstärken
- Leichte und zugleich sehr stabile Aluminiumleiste
- Halter zum Verschieben, Entnehmen und einzeln Montieren
- Mit je 2 Schrauben und Dübeln für die Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Geräteleiste mit Haltern
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter, aluleiste, aluminiumleiste, besenhalter, besenhalterung, besenleiste, gartengeräte-halterung, geräteaufbewahrung, geräteaufhängung, gerätehalter, Gerätehalterleiste, gerätehalterset, geräteorganizer, mophalter, mopphalter, ordnungsleiste, spatenhalter, stielhalter, stielhalterung, tool-holder, tool-wall-holder, wandleiste, Werkzeughalter, werkzeughalterung, werkzeugleiste, werkzeugorganizer, 500mm, 50cm, 5-teilig, abstellraum, alu, aluminium, anhänger, aufhängung, befestigung, besen, breit, federstahl, für-besen, garage, garagen, garten, gartengeräte, gartenhaus, gartenwerkzeug, gartenwerkzeuge, geräte, halter, halterung, hängend, haushalt, klemm, klemmen, küche, leer, leiste, mop, mopp, schiene, schuppen, set, silber, tools, universal, verstellbar, wall, wand, wandbefestigung, wandmontage, werkstatt, werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.