Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - 30 cm 10025656_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025656_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025656_47
EAN/GTIN:
     4052025935191
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Das praktische 2er Set Aufbewahrungsboxen schafft Ordnung in jedem Raum. Ob für Wäsche im Kleiderschrank, Spielzeug im Kinderzimmer oder Pflegeartikel im Bad, in den Faltkörben verstauen Sie Ihre Utensilien platzsparend und übersichtlich. Dank der Griffe ist die Box transportabel. Bei Nichtgebrauch kann die Faltbox einfach zusammengeklappt werden. Dank ihrer Größe passt der Stoffkorb ins Regal und fasst zahlreiche Kleinteile.

Erfreuen Sie sich an mehr Ordnung mit diesen 2 Schrankboxen.

Aufbewahrungsboxen im Detail
- Maße je Box H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
- Stauraum: ca. 27 L
- Gewicht je Box: ca. 650 g
- Material: Polyester, Pappe
- Set Anzahl: 2
- Verschiedene Farben erhältlich

Faltbare Regalboxen aus Stoff
- Praktisches 2er Set Würfelboxen in Farbe nach Wahl
- Faltkorb ohne Deckel für mehr Übersicht
- Ordnungsbox mit Griffen zum Transport
- Vielseitige Allzweckboxen mit viel Stauraum
- Für Kleinteile aller Art, wie Spielzeug, Elektronik, Pflegeartikel uvm.
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar

Lieferumfang
- 2x Stoffbox (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckbox, allzweckboxen, allzweckkiste, allzweckkisten, allzweckkorb, allzweckkörbe, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungskörbchen, box, boxen, dekobox, dekoboxen, dekokorb, dekokörbe, faltbox, faltboxen, faltkiste, faltkisten, faltkorb, faltkörbe, kiste, kisten, korb, körbe, ordnungsbox, ordnungsboxen, regalbox, regalboxen, regalkiste, regalkisten, regalkorb, regalkörbe, schrankbox, schrankboxen, staubox, stauboxen, stoffbox, stoffboxen, stoffkiste, stoffkisten, stoffkorb, stoffkörbe, würfelbox, würfelboxen, 2er-set, 30-cm, schwarz, weiß, grau, rot, grün, beige, aufbewahrung, stoff, polyester, kunststoff, faltbar, klappbar, platzsparend, stabil, stauraum, ohne-deckel, griff, quadratisch, eckig, würfel, bad, badezimmer, küche, kinderzimmer, schlafzimmer, wohnzimmer, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.