Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)18 cm 10025657_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025657_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025657_940
EAN/GTIN:
     4052025935115
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die kleine Statue zeigt den sitzenden Buddha in Meditationshaltung, ein Talisman für Glück und Erkenntnis. Die spirituelle Dekofigur verschönert Fensterbretter, Regale und Kommoden und dekoriert Ihren persönlichen Wohlfühlort. Aus robustem Material ist die Buddha Figur, dank ihrer feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften, bestens für das Bad oder auch für draußen geeignet. Egal an welchem Ort Sie sie platzieren - die Skulptur ist ein besonderer Blickfang, der Ruhe und Kraft ausstrahlt.

Buddha Figur im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 18 x 10 x 8 cm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: Polyresin
- Verschiedene Farben

Feng Shui Figur für die Wohlfühloase
- Spirituelle Statue für Fensterbrett, Regal und Kommode
- Glücksbringer für Erkenntnis, Ruhe und Kraft
- Skulptur überzeugt mit liebevollen Details
- Feuchtigkeitsresistent dank robustem Material
- Im Wohnzimmer und Bad ein schöner Blickfang

Lieferumfang
- 1x Buddha Statue 
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
8 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, asiadeko, buda, Buddha, Buddhafigur, Buddhaskulptur, Buddhastatue, Buddhastatur, Buddhasteinfigur, Dekoskulptur, Dekostatue, Feng-shui-figur, Gartendeko, gartendekoration, Gartendekofigur, Gartenfigur, Gartenskulptur, Skulptur, Statue, Statur, Steinfigur, steinstatue, Steinstatur, dekoaccessoire, 20-cm, 20cm, Accessoire, Asiatisch, Außen, Balkon, Beten, Büro, Deko, Dekoration, Draußen, Drinnen, Dunkel, Dunkelgrau, Esszimmer, Fengshui, fensterbrett, Garten, gewand, Glücksbringer, Grau, Haus, Hell, Hellgrau, Indoor, Innen, Karma, Keramik, klein, Kommode, Kopf, kunststein, Meditation, Ohren, Ornamente, Outdoor, Shiva, Sitzend, Terrasse, Ton, Wiese, Wohnung, Wohnzimmer, asiatische-gartendeko-outdoor, buda-figuren-deko, budda-figuren-für-garten, budda-für-den-garten, buddah-dekofigur-klein, buddah-gartendeko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.