Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Buddha Figur in Hellgrau - (H)40 cm 10025659_940
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025659_940
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025659_940
EAN/GTIN:
     4052025935078
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Die große Statue zeigt den sitzenden Buddha in Meditationshaltung, ein Talisman für Glück und Erkenntnis. Mit der spirituellen Dekofigur werden Balkon, Terrasse und Garten verschönert und werden zu Ihrem persönlichen Wohlfühlort. Die Buddha Figur aus robustem Material ist dank ihrer wetterfesten und frostsicheren Eigenschaften bestens für den Outdoorbereich geeignet. Aber auch im Wohnzimmer oder im Bad ist die Skulptur ein besonderer Blickfang, der Ruhe und Kraft ausstrahlt.

Buddha Figur im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 40 x 24 x 15 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Polyresin
- In verschiedenen Farben

Feng Shui Figur für die Wohlfühloase
- Spirituelle Statue für Balkon, Terrasse und Garten
- Glücksbringer für Erkenntnis, Ruhe und Kraft
- Skulptur überzeugt mit liebevollen Details
- Wetterfest und frostsicher dank robustem Material
- Auch im Wohnzimmer und Bad ein schöner Blickfang

Lieferumfang
- 1x Buddha Statue in Farbe nach Wahl
- Weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
15 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, asia-deko, asien-deko, balkon-deko, balkon-dekoration, balkon-figuren, buddha, buddha-deko, buddha-dekofigur, buddha-figur, buddha-gartenfigur, buddha-skulptur, buddha-statue, deko-buddha, deko-figuren, deko-skulptur, deko-statue, feng-shui-deko, feng-shui-figur, garten-buddha, garten-skulptur, gartendeko, gartendeko-buddha, gartendeko-figuren, gartendeko-statuen, gartendekoration, gartenfigur, outdoor-buddha, skulptur, statuen, stein-buddha, steinfigur, steinstatue, zen-deko, 40-cm, 40-cm-höhe, außen, außenbereich, bad, badezimmer, balkon, chinesisch, deko, deko-wohnzimmer, draußen, drinnen, dünn, frostsicher, für-draussen, für-garten, garten, grau, groß, in-grau, indoor, innen, japan, klein, klein-deko, meditierend, outdoor, polyresin, ruhend, sand, sandstein, schreibtisch, stein, teich, terrasse, thailand, weiß, wetterfest, wohnzimmer, yoga, zen, zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.