Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Grabengel in Creme-Weiß 10025664_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025664_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025664_0
EAN/GTIN:
     4052025256647
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Platzieren Sie den Schutzengel als Schmuck auf dem Grab des Verstorbenen. Der Engel steht dabei für eine Verbindung zwischen den Menschen auf der Erde und dem Himmel. Dadurch können Sie über die Beerdigung hinaus Liebe und Verbundenheit mit dem geliebten Menschen ausdrücken. Die Engelfigur mit fließendem Gewand steht aufrecht auf einen kleinem Sockel und trägt Bunde mit Ähren in den Armen. Durch das wetter- und frostfeste Material wird der Engel zum langlebigen Begleiter auf dem Friedhof.

Grabengel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 46,5 x 23 x 14 cm
- Standfläche B x T: ca. 15 x 11 cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Material: Kunststein
- Farbe: cremeweiß

Schutzengel als anmutiger Grabschmuck
- Engel wacht auf dem Grab über den Verstorbenen
- Trauerengel ist Bote zwischen dem Dies-und dem Jenseits
- Würdevolle Engel-Frau mit aufrechter Haltung auf Sockel
- UV- und frostbeständiges Material für lange Lebensdauer
- Auch ideal für als Dekofigur für Garten und Balkon

Lieferumfang
- 1 x Grabengel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
1.87 kg
Höhe:
46.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, angel-figure, angel-figurine, aufstelldeko, balkondeko, balkon-dekoration, balkonfigur, beetdeko, blumenbeet-deko, cherubin, dekoengel, dekoration, dekofigur, dekoskulptur, dekostatue, engel, engelchen, engel-deko, engel-dekoration, engelfigur, engelfrau, engelmädchen, engelskulptur, engelstatute, figur, garden-ornament, garden-statue, gartendeko, gartendekoration, gartendekofigur, gartenengel, gartenfigur, gartenskulptur, gartenstatue, grabdeko, grabdekoration, grabengel, grabskulptur, grabstatue, hausdeko, hausdekoration, keramikfigur, kunststein-figur, polyresin-engel, rasendeko, schutzengel, standdeko, standdekoration, steinengel, standfigur, steinfigur, deko-grabschmuck, friedhof-engel, friedhosengel, gedenkengel, grab-schutzengel, grab-schmuck, kinder-grabschmuck, trauer-engel, mama, papa, oma, opa, tier, hund, beerdigung, wetterfest, frostsicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.