Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Gartenfigur Schaf in Grün 10025666_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025666_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025666_53
EAN/GTIN:
     4052025934972
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit dieser Tierfigur sorgen Sie für ein verspieltes Flair in Ihrem Garten, auf dem Balkon und der Terrasse. Lassen Sie das verschmitzt lächelnde Schaf aus einem Blumenbeet herausluken oder begrüßen Sie Ihre Gäste mit dem grinsenden Schaf als Deko am Eingang. Wählen Sie das Schäfchen in einer knalligen Farbe oder in klassischem schwarzen beziehungsweise weißen Design. Oder Sie sammeln gleich die ganze bunte Herde. Die lustigen Schäfchen können einzeln oder zusammen frei platziert werden. Die Gartendeko eignet sich auch als ideale Geschenk-Idee für jeden Schaf- oder Bauernhof-Fan.

Hinweis: Die Figur ist nicht frostfest.

Gartenfigur Schaf im Detail
- Größe H x B x T: ca. 33 x 24 x 44 cm
- Bodenabstand: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: Keramik
- In verschiedenen Farben erhältlich

Bunte XL Schafdeko für Indoor und Outdoor
- Tolle Dekoration im Garten, auf Terrasse oder Balkon
- Lächelndes Schaf sorgt für gute Laune bei Ihnen
- In knalliger und klassischer Farbgebung erhältlich
- Robuste und wetterfeste Keramik Dekofigur
- Perfektes Präsent für Schaf-Liebhaber jeden Alters

Lieferumfang
- 1 x Gartenfigur Schaf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß | Schwarz
Gewicht:
4.29 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
44 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, aufstelldeko, balkondeko, balkondekoration, balkonfigur, deko, dekoration, dekofigur, dekolamm, dekoschaf, dekoskulptur, dekostatue, figur, figuren, flurdeko, flurdekoration, gartendeko, gartendekoration, gartendekofigur, gartendekofiguren, gartenfigur, gartenlamm, gartenskulptur, gartenstatue, gartenschaf, gartentier, hausdeko, hausdekoration, keramikfigur, kinderzimmerdeko, kunststeinfigur, lamm, lämmer, lammdeko, lammfigur, osterdeko, osterdekoration, osterlamm, osterschaf, schaf, schafe, schafbock, schafdeko, schafdekoration, schaffigur, schlafzimmerdeko, schlafzimmerdekoration, standdeko, standdekoration, standfigur, steinfigur, terrassendeko, terrassendekoration, terrassenfigur, tierfigur, wohndeko, wohnzimmerdeko, wohnzimmerdekoration, draußen, pink, grün, schwarz, weiß, indoor, polyresin, süß, tier, sommer, frühling, groß, garten, bauernhof, lustig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.